自然長(mm)380
アズワン品番65-0477-67
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
ホルダー数3
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番EA916ZL-71
寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)180
色ブラック
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)13
長さ(cm)20~100
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
キャッチコピー:紛失や落下防止に安心・便利なコイルチェーンです。商品説明:長めで丈夫なコイルです
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄
全長(mm)約185
色ブラック
包装袋入
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
キャッチコピー:紛失や落下防止に安心・便利なコイルチェーンです。商品説明:長めで丈夫なコイルです
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄
全長(mm)約185
色クリア
包装袋入
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)約110
最大長(mm)約400
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番EA916ZL-72
寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)180
色レッド
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ワイヤー&コイル形状のため
静かで振動が少なく軽量!
取付け、取り外しが容易!
クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.7
自然長(mm)300
最大長(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
乾燥質量(kg)3.9
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK BPM8Y
始動方式ソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.5
オイルタンク容量(L)0.19
排気量(cm3)35.2
軽く柔軟性があり、ボストンバッグなどを作成するのに便利です。中央から両サイドにチャックを開けることが出来るのでとても便利です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)60
ポリエステルなどの樹脂を材質としているので、金属ファスナーに比べ柔軟性があります。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動!
E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
乾燥質量(kg)4
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK BPM8Y
始動方式スーパーソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.5
オイルタンク容量(L)0.19
排気量(cm3)35.2
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥32,880
税込¥36,168
9日以内出荷
持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥34,880
税込¥38,368
翌々日出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3650
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥39,880
税込¥43,868
8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合本体GZ3850
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥37,880
税込¥41,668
8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ3500T
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1
出力(kW)2.4
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
点火プラグBPMR7A
燃料タンク容量(L)0.53
オイルタンク(L)0.27
バー全長(mm)500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232
質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品両口ボックススパナ
チェーン形式20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 イグニッションシステム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:イグニッションシステム
適合(本体品番)G2050T
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に
適合品番GZ3950
構成部品Flywheel, ignition, and starter group
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。
エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.4
タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)30
使用燃料25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式91PX-52E
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ショートブロック
適合本体RC6200P
買物などのときに手首に付けるキーホルダー、これで紛失から開放されそうです。
材質ポリウレタン
寸法(mm)67×40×7
色黄色
質量(g)5
アズワン品番64-9547-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ