タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
質量(g)80
狭い場所での細かい作業に最適な工芸用コテです。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途工芸用・狭い場所での細かい作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
材質18-0ステンレス
材質木柄 18-0ステンレス
材質ステンレススチール
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)ステンレス
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレススチール
材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)230
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型コテ型
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質ポリアセタール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
欠品中
ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途ペンキ等のハガシ用に。
材質ステンレス
幅(mm)200
高さ(mm)55
質量(g)100
奥行(mm)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
コーキングの塗り付け押さえに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途コーキング材の塗り付け作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途目地の仕上げ。
仕様目地用
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.7
半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。
トラスコ品番859-2984
こて先(Φmm)4
1本
¥259
税込¥285
翌々日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先丸
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様柳刃
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様笹刃
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先角
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します
ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
サイズ(mm)ヘラ部:190
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!。一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!。ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!。細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。
用途パテ塗り作業などに。
ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。
生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。
和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.5
寸法(cm)(収納時)約45×33×H3.5、(最長)約45×198×H0.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)17.0(本体)、19.6(LV14使用時)
タンク容量(L)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)
関連資料(480KB)
厚み合計が0.2mmまでシールが可能。
薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。
持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。
長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40
プラグ形状平型プラグ
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。
生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。
和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.8
寸法(cm)(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工に
トラスコ品番849-7115
質量(kg)0.22
消費電力(W)40
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
湿潤面での付着が良好です。
ゴムヘラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。
1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。
耐水・耐海水性に優れています。
東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。
用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。
使用場所屋外
特性耐水・耐海水性
質量(kg)5
容量(kg)5
可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)
硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ