厳選された高品質のコナラ朽木です。
オオクワガタ等の産卵木に最適です。
水分を含ませてから、飼育用マットに埋め込んで使用します。
材質朽木
質量(g)約250
寸法(Φ×Lmm)約70×150
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ブナ科コナラ属の広葉樹。
虎の模様に似た斑(虎斑)が特徴的。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。
質量(g)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210
対象かぶと虫 くわがた虫
1セット(16g×200個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種別農業関連
文字のぼり しいたけ 私達は生産農家を応援します
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です
6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに
材質普通鋼
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!

快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75
寸法(mm)75×11×11
質量(g)21
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
用途かぶと虫 くわがた虫
質量(g)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×490×60
1袋(10L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)約416
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×80
アズワン品番64-5170-93
1袋(5L)
¥369
税込¥406
当日出荷
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
入数(枚)50
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。
ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
1箱(40g×10個)
¥6,698
税込¥7,234
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
粉つぎの底に固まったダマもかき取りやすいです。
卵の黄身が潰しやすく混ぜやすいです。
三角ハンドルで転がりません。
立てて置くこともできます。
ワイヤーが交差していないので洗いやすいです。
材質線材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)38
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
作り手の感性で自在に表情を変える
外形寸法(mm)190×110
外形寸法H(mm)10
EBM品番5929700
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
TKG品番9-0454-1401
TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。
開口寸法(mm)60~420
最大荷重(t)1.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
有効長(mm)35
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)10000以下
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番256-7993
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.198
許容荷重(kg)5
高さ(mm)59
品名メガネレンチフック
奥行(mm)50
間口(mm)174
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
最大積載量(kg)5
梱包数42個
フック6本
フック径(mm)6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番689-0833
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)59
奥行(mm)50
間口(mm)174
最大積載量(kg)5
1個
¥2,726
税込¥2,999
翌日出荷
軽やかなコクと程よい酸味が楽しめる、親しみやすいブレンド。ソフトなココアと軽く煎ったナッツのニュアンスが感じられる、やわらかで穏やかな味わいです。ラテンアメリカのコーヒー農園の多くは、その土地に住む家族が経営しています。私たちは何十年にもわたり、緑豊かで美しいコーヒー畑を眺めながらコーヒーを味わってきました。飲むのは決まって、このような軽い焙煎のコーヒーです。その味わいに仕上げるまでに80回以上も試作を重ね、まろやかで風味豊かな優しい味わいを生み出すことができました。【相性の良いフード】ナッツやミルクチョコレートの風味によく合います。【ロースト】スターバックスブロンドロースト【フォーマット】レギュラーコーヒー・粉・中細挽き
用途開封後は、なるべくお早目にお召し上がりください。
視線の移動がスムーズな横並び2画面。画面の前後移動ができる4軸タイプ。マルチモニターに最適な水平可動方式。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
簡単にボックスの取り付け位置が変更できる透明なボックスを使用した関連販売什器です。
ボックスは支柱のスタックパーツに引っ掛けるだけで、簡単に取り付け位置の変更ができます。(25mmピッチ)
付属品ボックス8コ
種別4段高90白
材質ボックス・スタックパーツ:PC、支柱:スチール(クロームメッキ)、ベース:スチール(塗装)
色ボックス・スタックパーツ:透明
キャスターΦ 50双輪キャスター(4 輪自在)、2 輪ストッパー付
高さH(mm)987
均等耐荷重(kg)4/各ボックス
奥行D(mm)297
幅W(mm)397
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称カラカミナラシ
頭部長(mm)110
質量(g)280
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
厚みのある3種類の無垢材を使用した天板140cm幅のリフティングテーブル!。。ビンテージ調の天板が高級感を漂わせます。シーンに合わせて高さを変えることができ脚部にはキャスターがついているので移動や昇降もスムーズです。。折りたたむことで隙間に収納することができます。
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。
材質天板:ハックベリー(ニレ科エノキ属)、レッドオーク(ブナ科コナラ属)、バーチ(カバノキ科シラカンバ属)脚部:アイアン
質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×80×21~71.5
入数1台
厚みのある3種類の無垢材を使用した天板120cm幅のリフティングテーブル!。。ビンテージ調の天板が高級感を漂わせます。シーンに合わせて高さを変えることができ脚部にはキャスターがついているので移動や昇降もスムーズです。。折りたたむことで隙間に収納することができます。
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。
材質天板:ハックベリー(ニレ科エノキ属)、レッドオーク(ブナ科コナラ属)、バーチ(カバノキ科シラカンバ属)脚部:アイアン
質量(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×64.2×21~71
入数1台
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。
全長(mm)300
材質頭部:炭素鋼、柄:樫
呼称41337
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター1
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード