79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225 種別ハウジング 材質(ハウジング)ナイロン66 難燃性UL94V-2 定格電流(A)(最大)7 定格電圧(V)(最大)250 ピッチ(mm)3.96 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1500V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下
1パック(10個)
139 税込153
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 寸法A(mm)24.1 寸法C(mm)2.5 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 寸法E(mm)3 定格電流(A)(最大)7 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線AWG#30~#22 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)11.6 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)7.5 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 8極 オス オス端子用のハウジング 1箱 1000個入
TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、8 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 赤 ボディ材質 - PA
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5524 極数8 アズワン品番65-7507-85
1箱(1000個)
339,800 税込373,780
欠品中

仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm)31.62 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数8 シリーズVH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品小型電源コネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(5個)
179 税込197
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-4
エコ商品
長さ(mm)28.17 幅(mm)12.23 ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(150個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質ナイロン66、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)最大/3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-7
エコ商品
長さ(mm)45.81 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
179 税込197
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-7
エコ商品
長さ(mm)45.81 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
849 税込934
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
エコ商品
長さ(mm)11.4 幅(mm)15.78 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズDynamic 2000 材質(ハウジング)PET 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
5日以内出荷

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 種別圧着ハウジング 形状メス形状 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm)1.25 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1(最大) 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ライトアングル パネルマウント不可 コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
1袋(10個)
75 税込83
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217 種別ハウジング ピッチ(mm)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合) 材質(ハウジング)PBT 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
1パック(10個)
94 税込103
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)10.01 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数8 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08 幅(mm)6.59 ピッチ2.54mm 極数8 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
599 税込659
5日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状ピンハウジング(キャップ) 材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル 材質94V-2、ナイロン ナチュラル
1パック(20個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC250V/1分間 定格電流(A)最大:1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1袋(10個)ほか
79 税込87
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250(最大) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可
1パック(10個)
76 税込84
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
41 税込45
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(1個)ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
1個ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ5240 列数1 端子種別プラグ 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント無, 有 UL規格E29179 CSA規格LR19980 グローワイヤー対応 嵌合ロック
1袋(10個)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ5264 列数1 端子種別リセプタクル 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント UL規格E29179 グローワイヤー対応 嵌合極性
1袋(10個)
90 税込99
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
539 税込593
当日出荷

1パック(250個)ほか
9,898 税込10,888
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(150個)ほか
7,598 税込8,358
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8 税込9
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
8,598 税込9,458
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


長さ(mm)18 幅(mm)4.6 ピッチ2mm 極数8 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
169 税込186
翌々日出荷