TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 3mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メスシリーズ = Micro MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 19mm幅 = 11.7mm深さ = 14.04mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Micro MATE-N-LOK 3 mmレセプタクルハウジング. 3 mmピッチ、UL94V-0等級の黒色ハウジングのMicro MATE-N-LOKレセプタクルハウジングです。レセプタクルハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ハウジングをかん合相手のコネクタに固定するポジティブロックラッチを備えています。これらのMicro MATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番 ; 686-0766 686-0766 を参照)。これらのレセプタクルハウジングには圧着ソケットコンタクト(別売り)を取り付けることができ、Micro MATE-N-LOKプラグハウジングとMicro MATE-N-LOK基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ポジティブロッキングラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続. 用途. これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状正芯
コネクタ形状アダプタ
シェルサイズ20
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
種別AdMアダプタ
仕様正芯(機器側)
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
電線接続方式はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード
方向直線
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプダブルエンドコードセット
併用可能製品IO-Linkコネクタ
ジェンダー【コネクタ】オス
寸法H(mm)12.5
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
接続5ピンM12ストレートメスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブル
併用可能製品Preventa XCS, XCSRC.2M12, XUSL2, XUSL4
コネクタジェンダーメス
取付方式ねじ取り付け
出力方式アナログ
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,960
税込¥6,556
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.2mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。
ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
材質PBT樹脂(UL94V-0)
仕様1番表示白マーキング
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタ
・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)550(コネクタなし)
色黒
型番SST-PP12-PCIE
コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = 黒。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
アクセサリタイプケーブルとコネクタ
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
仕様コンタクト数:6●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:DMS●併用可能製品:12ピンDMSシリーズ●ボディ向き:ストレート●長さ:15.7mm●幅:12.7mm●深さ:4.8mm●ハウジング材質:ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
タイプ = コネクタアセンブリ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 13A。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = DT。色 = 黒。結線方法 = 圧着。直径 = 1.5mm。高さ = 18.19mm。幅 = 40.56mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Min = -55℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!
USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.2
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~)
仕様取付け用端子添付
タイプ12ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
SMA 基板用コネクタ. Cinch Connectivity の業務用グレード SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグは、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグコネクタは、多様な構成により、あらゆる用途に対応できます。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
・ SilverStone製第3世代モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ 16 AWGで構成、最大600Wまでの高出力にも耐性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)550(コネクタなし)
色黒
型番SST-PP12-EPS
コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタ併用 = JSHD安全スイッチコネクタサイズ = 12ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,470
税込¥13,717
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●コンタクトサイズ:11, 12●シリーズ:8400●Souriau 8N45 / 8N45S NCシリーズ原子力コネクタ用工具. Souriau社の非安全用途向けに分類されている8SN45 NCシリーズ及び8SN45S NCシリーズの原子力コネクタ用に最適な工具類です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥317,320
税込¥349,052
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ