適合電線(mm2)0.75~2
端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。
12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。
記号紙による配線ミスの低減が可能です。
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ/フラット
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
取付方式直付け
結線方式MIL/FCN
端子間ピッチ(mm)3.5/5
入出力数1対1
結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。
作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。
プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較)
DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ
種類コネクタ端子台変換ユニット
適合電線AWG26~16(より線/単線)
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
30日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数10P
形式基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじM3×6L
適合電線(mm2)最大:1.25
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)
相対湿度40~85%R.H.
締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)
取付け方法DINレールまたは直接取付
コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)
耐衝撃(m/s2)491(50G)以上
耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブルUL2464インターフェースケーブル
保護クラス(電気的)クラス0
シリーズCJ1
応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。)
端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)AC、DC125
定格電流(A)0.5
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじM3×6L
適合電線(mm2)1.25
絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%R.H.
締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85
取付け方法DINレールまたは直接取付
耐衝撃(m/s2)500(50G以上)
耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色
保護構造IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
保護クラス(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。
電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。
ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台
質量(g)200以下
定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5
突入電流(A)0.8以下
定格電流(mA)150以下
端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0
伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)
伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
関連キーワード
1
2
3
次へ