焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上金属
トラスコ品番166-2631
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
トラスコ品番166-2614
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質ハンドル:天然木
外寸(mm)115×100
品名・タイプワインオープナー
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
トラスコ品番166-2608
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12
適合本体EA566AG-2
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
全長(mm)180
品名・タイプワインオープナー
TKG品番9-1933-2401
TKG品番(2017)6-1730-1001
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
グリップ力の強い3カ所のゴムがボトルとコルクスクリューを一直線に保つので、スクリューを刺し込むときも、コルクを引き抜くときも、支える手がぶれてスクリューがずれる心配はありません。使い方はスクリューをクルクル回し続けるだけ。コツも余計な力も必要ありません。シンプルなデザインのコルクスクリューですが、横から見ると魚が口を開けた姿にも見えます。機能性の中にユーモアが盛り込まれたオリジナリティあふれるデザインです。簡単にワインボトルが開けられるワインオープナーは、比較的大型で複雑な構造の物が多いですが、バキュバンのコルクスクリューツイスターは小型・軽量で収納にも困りません。お手入れも汚れを拭きって乾燥させるだけでOKとシンプル。いつでも気軽にお使いいただけます。軽くて小型なので、収納に困りません。
全長(mm)200
材質(本体)ABS樹脂
品名・タイプコルクスクリュー
材質(ゴム)TPE
材質(スクリュー)ステンレス鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。
材質/仕上金属
ウィングを広げて一気に抜栓するお手軽オープナーの定番。
スクリューを回して、伸び上がった両腕を一気に引き下ろすとコルクが抜けるウイングタイプのオープナー。
材質プラスチック、ステンレス
品名・タイプワインオープナー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×44×188(収納時)
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
材質本体/亜鉛合金、スクリュー/スチール
全長(mm)195
品名・タイプワインオープナー
TKG品番9-1933-1701
TKG品番(2017)6-1730-1701
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
エスコ品番EA566AG-2
材質スチール製スプリング
全長(mm)270
線径(Φ)2.5
スクリュー径(Φmm)8
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
テコの原理でラクに抜けるウイングタイプのワインコルク抜きです。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/スクリュー:18-8ステンレススチール/ハンドル:亜鉛合金(クロムメッキ)/ウイング:亜鉛合金(クロムメッキ)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)/受け部:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約190×60×42
質量(g)約250
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
コルクが引き抜きやすいソムリエナイフです。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/スクリュー:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)/レバー・シールカッター:ステンレススチール
寸法(mm)約113×36×18
質量(g)約120
1個
¥1,188
税込¥1,307
3日以内出荷
天才トゥーリオのこの発明は、これまでのワインボトルとコークスクリューの問題を解決し、その構造は1966年以降少しも変わっていません。
特許を持つセルフアライニングカバーによって、スクリューは常にコルクの中心を捉えることができます。
焼入れを施し、ワイドでシャープな形をした大スクリューは最大限の力でコルクをグリップします。
2つのラージレバーは、ヴィンテージワインの沈殿物をかき乱すことなく、コルクを引き抜きます。
これらの技術と最高のマテリアルを使用し、このコークスクリューは世界中に認められた必需品、天才のシンボルとなりました。
材質金属製
品名・タイプワインオープナー
材質本体:ABS樹脂、スクリュー:ステンレススチール
全長(mm)125
品名・タイプワインオープナー
EBM品番1532280
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
寸法(mm)202×65
品名・タイプワインオープナー
EBM品番1861800
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
全長(mm)135
品名・タイプワインオープナー
EBM品番1556900
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
全長(mm)140
品名・タイプワインオープナー
TKG品番9-1933-1101
TKG品番(2017)6-1729-1501
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
エスコ品番EA566AJ-1
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)8(スパイラル)
全長(mm)180
径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途グランドパッキンの取替え作業。
適合グランドパッキン太さ:8mm以上
トラスコ品番828-9608
セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)
材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)1.3
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
パッキンの取り替え作業を容易に行う工具です。
用途ポンプのグランド部に挿入されたパッキンの抜き出しと挿入に。ランタンリングの引く抜きに。油圧シリンダー等の各種ポンプの取り替えに。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
エスコ品番EA351BB-1
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(200g)
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。
用途グランドパッキンの取替え作業に。
材質/仕上金属
エスコ品番EA566AJ-10
セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
欠品中
スマートにコルク栓が抜けるソムリエナイフ。スクリューをねじ込み、てこの原理でコルクを引き上げることで開封ができます。ギフトにもおすすめのアイテムです。
用途栓抜き
材質2CR13ステンレススチール、パッカーウッド
寸法(mm)L115
1個
¥1,600
税込¥1,760
11日以内出荷
ビンと本体をしっかり握り、スクリューのハンドルを矢印の方向へ回すとコルクが抜けていきます。ワインは横に寝かせた状態で保管し、コルクを十分湿らせておくとコルクが抜けやすくなります。コルクの中心にスクリューの先端を合わせてから回して下さい。
用途ワインのコルク栓を開ける際に
使用方法1グリップ部をワインボトルにかぶせる、2グリップ部をしっかり握る、3スクリューを回しながらコルクに差し込んでいく
長さ(mm)【スクリュー部】100
全長(mm)150
品名・タイプワインオープナー
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
アズワン品番64-3670-86
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
スクリューが垂直に刺さるので、コルクが楽に抜ける。
材質本体アルミダイキャスト/スクリューステンレススチール
質量(g)120
寸法(cm)17.0×5.5×3.5
品名・タイプワインオープナー
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
スマートにコルク栓が抜けるソムリエナイフ。よく見るとサメの形をしています。スクリューをねじ込み、てこの原理でコルクを引き上げることで開封ができます。ダブルレバー仕様で更に開封しやすくなりました。ワインと一緒にギフトにもおすすめのアイテムです。ハンドル部に収納された小さなナイフで、ボトルのキャップシールを開封。コルクの中心に、スクリューをねじ込む。スクリューを一周ほど残し、ハンドルの反対側に付いている金属部分をボトルの縁に掛け支点にする。ハンドルを引き上げ、てこの原理でコルクを引き上げる。
用途ソムリエナイフ付き栓抜き
材質2CR13ステンレススチール、パッカウッド
寸法(mm)L137
1個
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
ハンドル材の黒檀は柿の木の仲間で、硬く強い
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう
全長(mm)120
質量(g)100~110
口金洋白
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃の部分にセレーション加工を施してあります
刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます
ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております
ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります
材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:黒檀
全長(mm)120
質量(g)85
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃の部分にセレーション加工を施してあります
刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます
ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております
ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります
材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:ココボロウッド
全長(mm)120
質量(g)85
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました
素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
材質中板材:ステンレス
全長(mm)120
質量(g)90
材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
ハンドル材にアバロンと白蝶貝を採用したシャープでシックなデザインとなっております
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃の部分にセレーション加工を施してあります。
刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます
ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております
ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります
材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:アバロン、白蝶貝(ST-TS)
全長(mm)120
質量(g)85
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ブレードは、ダマスカス鋼を使用。
国内ソムリエナイフのトップメーカーの一つ、アスロの最高級ラインアップ、『ATHRO Sommeler Knife Damascas Series』です
刃部分は、101層のニッケルダマスカスの模様が美しく、贅沢にも芯材はVG10号を使用
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
また、ブレードの開閉がしやすいように、ブレードに突起があり、機能的にも計算されたデザインです
材質中板材:真ちゅう
全長(mm)120
質量(g)100~110
口金洋白
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)VG-10/101層ダマスカス鋼(プレーン刃)
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
花梨の木のコブ部分を使用しているため、1本の木から少量しか採取できなくい貴重な材質を使用して作られていて天然素材ならではの独特の美しい縞模様が特徴で全く同じ紋様は一つとしてない
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう
全長(mm)120
質量(g)100~110
口金洋白
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ