23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#25 【オーダー】コルクラバー 内山工業 カスタマイズ可
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6 幅(mm)100~900 長さ(mm)100~1800 規格F226000、M2S9T 硬さ70~80 引張強度(MPa)1.72(MIN) 密度(g/cm3)0.70~0.80 圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時) サービス分類オーダー・加工
1枚
916 税込1,008
欠品中

フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます 温かみのあるコルクとシナ合板のプレートです
材質コルク・シナ合板 仕様ヒモ付 奥行(mm)8
1枚
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材 科目図工
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×450 アズワン品番2-1194-06
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷


ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュー取付部の規格はDIN規格を採用しているので、他のDIN規格対応の雲台にも取り付けできます。 プレートを縦長・横長のどちらにも装着でき、機材の長手方向で支えられるので安定感が向上。 カメラとの接触面はゴム入りコルクで、カメラの底面となじみがよく、しっかり固定できます。 カメラへの取り付けは、プレート裏の蝶ネジで取り付けることができるので、コイン等は不要です。
対応三脚:スプリントPRO3WAYN、gッドマンデジタル、雲台:SH-707E、SBH-280E、SH-704EBK、AF1100E 取付ねじカメラ:U1/4
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

コルクなのにネオジウム磁石が付く。 片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用 タテヨコ両用 フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード 付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ 材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 質量(kg)5.49 コルク サイズ3L タイプタテ、ヨコ両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900 内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ トラスコ品番577-4072 材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF 枠:茶色 縦(mm)内形:540 横(mm)内形:840 外形寸法縦(mm)600 外形寸法横(mm)900
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

表裏両面表示のプレートです フックなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
表示内容本日は終了しました/本日は休ませて戴きます 材質コルク 仕様ひも付 幅(mm)224 高さ(mm)210 質量(g)87 奥行(mm)8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本 材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 幅(mm)600 コルク 高さ(mm)450 本体質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450 内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000 仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2 ミドリ(シートに印刷されているマーク) 使用温度範囲(℃)-40~180 耐熱温度(℃)180 特性耐熱性
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。 付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個 材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 外寸法・奥行(mm)18
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)900×1800 材質(表面)PVCエコロジークロス 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番520-4542 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 質量(kg)7.5 (板面)ベージュ 枠の色シルバー
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷


コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80) 全長(mm)296 質量(kg)4.3 ベルト幅(mm)76 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)5 ベルト幅W×長さL(mm)76×533 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

用途鉄工用(木工にも使用可能) 適合9032 ベルトサンダ 砥粒AA
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン
どこへでも持ち出せる、ピースモバイルパックロッド。仕舞寸法.cm 全モデルにFujiステンレスフレームAリングKガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームには「CCカラー」を採用。 スムーズなベンドカーブを描き、強度にも優れるプットオーバージョイントを採用。モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現。 感度、操作性を高めるFujiACSリールシートを採用。 軽くてホールド感抜群のコルクストレートグリップを採用。軽量化と高い操作性を実現。 グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルアルミエンドプレートとアルミリングを装着。
用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス~ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。 寸法(cm)仕舞:56.5 含有量(%)カーボン:98 全長(m)2.085(6'10"ft) 先端径(mm)1.4 継本数(本)4
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブランクス:あえて4軸素材を使用しないことで急激に強い部分を作らない、自然な力の流れからの粘りとトルクを重視したブランクデザイン。バットより先は切れ味鋭いシャープな感覚の無塗装アンサンドフィニッシュ。 ガイドシステム:強度に優れるオールダブルフットガイドを採用。中でも軽量でフレキシブル性の高いチタンフレームLNガイドをチョイス。ブランクの性能を極力防げずにパワーフィッシングで必要な強度を確保します。 リールシートデザイン:メイントリガー、セカンドトリガーなどグリッピングサポートを向上させたオフセットデザインのブランクタッチ方式Fuji ACSリールシートを採用。精悍なブラックポリッシュのカラーリング。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.P.シャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:強引なやり取りの最中にゆるんでしまうことを防ぐためにフロントグリップを固定。スクリューナットにカーボンスリーブをセットし、フードとの段差が少ない設計。リアグリップはホールド性、操作性、バランスを高めたシェイプタイプ。グリップ素材には軽量・高感度のコルクを採用。グリップエンドには、ハイクオリティと信頼の証、ゼファーオリジナルエンドプレートを装備。グリップ着脱式。 「全国釣竿公正取引協議会」認定商品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 河川における反転流やヨレなど「流れの変化」に定位する狡猾なハチマル(80cmオーバー)をドリフトの釣りで仕留めるプロアングラー中野大輔のこだわりは、水なじみが良く、強度・耐摩耗性に優れた太径フロロを意のままの操ることができるベイトキャスティングスタイルである。 「ハチマル以外、必要無し」。中野イズムのベイトキャスティングロッド「グランフューリー」。ビッグミノーやビッグベイトなど空気抵抗が大きいルアーを振り切ることで初速を殺さず飛行姿勢を安定させ、狙いのポイントに正確にルアーを運ぶことが可能な7フィート3インチというレングスとトルクフルなパワー。 しかし、ただ先まで硬い棒では繊細な感覚に欠け、キャッチ率が下がる。ルアーが流れになじむよう張らず弛めずのテンションを感じるために、またバイトの瞬間に口の中までルアーを送り込むために、ティップにシャープさを損なわない絶妙な柔軟性を持たせている。 また俗にいう「バットパワーで魚を寄せる」という概念ではハチマル、特に90を超えるようなシーバスには通用しない。魚の引きはあくまでベリーに受け止め、バットに余裕を持たせておく。流れの中での、ハチマルの死力を尽くした一撃に残しておかなくてはならない。そしてどの部分も決して極端な曲りになってはならない。力の流れがきれいに伝わることでロッド全体を使って勝負することができるからだ。 10年以上ベイトスタイルにこだわり続ける中野だけが知る世界。ハチマル最大の脅威、グランフューリー。
仕様シーバス(ベイトモデル) 適合ルアー:20~80g、ライン:14~25lb 材質(本体)カーボン繊維99%、グラス繊維1% 質量(g)標準154 全長(m)2.22 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)180.5(継数2)
1本
71,980 税込79,178
6日以内出荷