ナチュラル感覚いっぱいのワイヤーが入ったコンビタイです。
材質パルプ、ワイヤー
寸法(mm)幅3-5(個体差あり)×長さ120
和紙を使用した個性的なタイです。
長さ(cm)12
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。環境負荷の少ない紙製素材。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様ワイヤー入(両端)
材質紙
長さ(m)0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)7×150
厚さ(g/m2)40
1袋(100本)
¥719
税込¥791
当日出荷
軽くねじるだけで、結束します。
材質スチール芯にポリ塩化ビニール
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)6×120
こんなお得な商品も!

ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
ねじっても破れにくい、ダブルワイヤーのワイヤータイです。デザイン入りのカラフルなワイヤータイは、これだけで簡単にプチギフトを作れる便利アイテムです。
仕様片面デザイン ワイヤー入(両端)
材質紙
長さ(m)0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)7×150
材質鉄、PET
カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。リボンに巻きつけて、作り置きのワイヤータイとしてもご利用いただけます。
材質PET
寸法(幅W×高さH)(mm)4×100
片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)20
両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様ワイヤー入(両端)
材質紙
長さ(m)0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)7×150
厚さ(g/m2)38
1袋(100本)
¥719
税込¥791
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)30
幅(mm)4
材質スチール線+PVC
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ネジ締め、穴あけ
仕様バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階
質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~430/1400
最大トルク(N・m)32
打撃数(min-1[回/分])0~22500
モーターECモーター
ねじ締め能力(mm)Φ10
光源LEDライト
バッテリー電圧(V)DC18
ハンドル形状D型ハンドル
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
充電時間(分)60(空→フル)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。
材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC
全長(mm)180
タイプコンビブラシ
適合材銅・真鍮
入数5本
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
食べ比べという新発想。
商品タイプ本体
長辺(mm)210
短辺(mm)120
材質A-PET
色クリア
簡単にリボンを形づくることができます。
長さ(mm)120
1本で2サイズ使えるコンビビット。
ハードな作業に最適。
欠けに強く、耐久性抜群。
18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
色アイボリー
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
幅(mm)1940
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上
質量(kg)42.6
高さ(mm)730
奥行(mm)650
色(天板)アッシュドパインL
材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
トラスコ品番147-5871
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ジョイント金具:スチール
色グリーン
高さ(mm)床板:253
タイプ旋回
外形寸法(mm)長さ:800
全高(mm)1700
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:745×1030×1449
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)1700
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼
表面仕上げノンクロムメッキ処理
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

クラッチロックナットレンチ 20×24
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)20×24
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
良質の牛表革製グローブに牛床革の袖を付けたコンビタイプです。
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
トラスコ品番819-2534
質量(g)220
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロームバナジューム鋼
ラチェット機構あり
使用ガスLPガス
仕様二口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
ラチェット機構あり
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
タイプインチサイズ
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22)
先端形状六角
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)CRV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥339
税込¥373
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ