こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等
主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901
サイズ11.6×24×10
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671
セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1
寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
1セット(3個)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
材質フッ素ゴム
接点部シングルリップ
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称V
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
材質ニトリルゴム
接点部シングルリップ
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種モンキー系エンジン用
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
測定温度範囲(℃)-50~150
幅(mm)20
全長(mm)290(測定部/70)
直径(Φmm)20(測定部/4)
精度(℃)±1
分解能(℃)0.1
サンプリング(レート)1.5sec
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等
主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005
サイズ17×29×5
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素
型式UE
使用温度範囲(℃)-20~+220
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
セット内容YH-111Px10 YH-0112Px20 YH-0113Px5 YH-0114Px10 YH-0116Px20 YH-0118Px5 YH-0119Px10 YH-0121Px20 YH-0123Px10 YH-0124Px10 YH-0125Px10 YH-0126Px5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1MB)
図解NoMP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.38、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.39、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.39、MS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.21、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.48、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.22、MSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.21、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード