20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70 質量(g)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量124mL 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷

テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。 トラスコ品番391-4062 質量(g)230 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
849 税込934
当日出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g)207 ノズル長(cm)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-M5302 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SL-MC300 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300 バンドー化学 カスタマイズ可
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 最大幅(mm)600 プライ数1 使用可能温度範囲-5~60 材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET 質量(kg/m2)1.9 最小プーリ径(mm)フィンガー:20 摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-M5100 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。 つや消し クリヤー 主な用途その他 使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。 塗布面積(m2/缶)0.8~1.2 危険等級 乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに トラスコ品番363-0868 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SL-M9400R 【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:2900(最大) プライ数2 質量(kg/m2)5.1 最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)5.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 質量(g)80 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36 主成分特殊ポリマー、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-15~160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)