59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm 質量(g)約186 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン) 動画あり
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL 付属品マウスピース×2個、チューブ×1本 材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)マウスピース:60 寸法(mm)178×58×143 抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002 チューブ長さ(mm)260 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー 材質チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン) 長さ(mm)(マウスピース)65 寸法(mm)137×70×140 アズワン品番0-9573-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 チューブ長さ(mm)278mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷


1箱(100本)
3,498 税込3,848
当日出荷

スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm 質量(g)約88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ATS基準適合 付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入) 材質PC(ポリカーボネート) 測定範囲60~800(L/min) サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm 質量(g)35 アズワン品番8-6250-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs< 耐熱性-53~246 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 動摩擦係数0.08以下 関連資料カタログ(0.16MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

術前術後用や呼吸リハビリテーション用の吸気筋の訓練器具です。 目盛付きダイアルを回して負荷を調節します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10043000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット! 紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。 付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)203×152
1冊
269 税込296
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品トレーニング方法解説書 寸法(mm)90×80×150
1箱(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽に計測ができる無水式。
付属品ディスポマウスピース(50個) 材質(本体)ABS 寸法(mm)Φ66×85 測定範囲1000~7000mL(100mL単位) 松吉医科器械コード02-3795-00
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷


アーテック(学校教材・教育玩具)昔なつかしのおもちゃセット
カラフル セット内容紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1 材質紙、竹、ガラス 科目生活科・総合学習
1個
364 税込400
当日出荷


ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。 耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。 フタル酸エステル系を含みません。 柔軟性に富み、配管が容易です。 半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)10 材質スチレン系エラストマー 仕様オートクレーブ可 半透明
1巻(10m)
1,249 税込1,374
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1式(40個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番480-8550 セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質ABS 質量(g)273 電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km)(検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

8種
用途大人も懐かしの子ども向け玩具です。 祭り・イベント・子供会等の景品に! 適合年齢(歳)4
1箱(25個)
1,498 税込1,648
当日出荷

アイテックキソホールダー
強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
用途土台と基礎の補強に 材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0 幅(mm)350 表面処理焼付塗装/パールシルバー 板厚(mm)4
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

カストロールインダストリアルトライボール GRHS1.5
せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。
用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。 特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性 危険物の類別非危険物
1箱(400g×4本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アイテックキソフレーム
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に 材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400 表面処理ニッケルクロームメッキ 板厚(mm)4.5
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製。 物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。 平座金付き2本入りパック。 NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!
材質SUS304 セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・ セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1セット(2個)
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様木下地への取付
1袋
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本
用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 幅(mm)100 全長(mm)900 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ 板厚(mm)2
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

ソフトで舌ざわりが良く、お菓子・お料理を引立てます。
1箱(240g×10個)
1,298 税込1,402
5日以内出荷

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス 取付厚(mm)18
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP 付属品コーチスクリュー(6×65)4本 使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
279 税込307
当日出荷

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有 質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く) センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター バンド幅(mm)22 機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー 充電時間約3時間 解像度480×480 スピーカー バッテリー容量(mAh)700 (標準値) サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む) 搭載OSZepp OS 4 タッチスクリーンゴリラガラス
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ジカ付けパーツ(木造用)
設置場所に応じたパーツをご用意
仕様木下地への取付 材質SUS304
1袋
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本能率協会マネジメントセンターマンガでやさしくわかるコーチング
トップ営業として花形の第一営業部で活躍してきた山吹響子30歳。マネジャーに抜擢され喜んだのもつかの間、配属先は万年最下位の第三営業部。”自分流”のやり方でオチコボレ部署のマネジメントに挑むものの結果は惨敗。思わぬ結果に悩む響子に、元上司の紺野が紹介したのはコーチングだった。「答えを教えてくれない」コーチに最初は不安を覚える響子だが、この出会いが仕事や人生を少しずつ変えていく。本質的な変化を呼び起こす!コーアクティブ・コーチングの基本がわかる。クライアントの充実した人生を生み出すための基本の「あり方」とスキルを「見て」「読んで」楽しく学べる! 1コーチングって?; 2相手と向き合うスタンス・NCRWとは; 3傾聴とは; 4人に焦点をあてる; 5コーチを付けるということ; 6フルフィルメント―自分の人生を生きる
ジャンル経営 分類実用 判型B6 ページ数226 著者名CTIジャパン重松延寿 初版年月2014年03月
1冊
1,500 税込1,650
10日以内出荷

後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)60×340 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイテックキソホールダー
既存住宅の施工に配慮したサイズをご用意。 芯々施工の場合はホルダーのスライド調整可能。 鋼板を立体的にプレス、高い剛性を実現しました。
用途適応箇所/基礎・土台 付属品M-12オールアンカー(2本/枚)コーチスクリュー(2本/枚)ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト(2/枚)、モスグリーンゴムパッド付 材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0 表面処理焼付塗装/パールシルバー
1ケース(6個)
31,980 税込35,178
6日以内出荷