36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI 動画あり
おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

CTG100 コーティングセット WAKI 動画あり
プロ仕様なのにカンタン作業で新品のツヤピカ復活! ! +ツヤピカを約3年持続! ! 洗面用、シンク用、トイレ用、お風呂用の4点セット 忙しい主婦の救世主! 家庭用に特化したコーティング商品で、おそうじの常識が変わります ■洗浄効果(クリーナー) 各場所に合わせて専用開発したクリーナーが強力な洗浄効果を発揮します しつこい汚れや頑固な水垢などを除去することで、新品のツヤピカが復活します ■防汚効果(コーティング) 各場所(素材)にコーティング剤が浸透してできる、コーティング層の力で汚れが付きにくく、汚れてもすぐにとれます ■長期耐久効果(コーティング) 酸に強く、浸透したコーティング剤は、素材が磨耗しない限り残り続けます 効果の持続目安は約3年です(商品の保管状態・使用方法により耐久性が変わります 約3年間もキレイな状態をキープできる理由はコーティング膜の耐久性にあります 従来のコーティング剤とは違う、独自開発のハイブリッド樹脂により、剥がれや反りといった従来の欠点を克服しました しかも、素材の細かな凹みに深く入り込むため、接着力が高く、素材の風合いを損ねません また、油や炭酸、アルカリ、アルコール、各種溶剤などに侵されないために、綺麗な状態に保つことができます セルフ洗浄効果(コーティング) 水を流すだけで表面の微細な汚れを流し落とします ミクロンサイズのコート成分が表面の隙間に入り込み強靱な膜を作るため、水を流すだけで表面の汚れは滑り落ちます
用途洗面、シンク、トイレ、お風呂の清掃とコーティングに。 セット内容コーティング剤(洗面、シンク、トイレ、お風呂用)各1、クリーナー(洗面、シンク、トイレ、お風呂用)各1、手袋8組(16枚)、クロス5枚、スポンジ(シンク、トイレ、お風呂用)各1 乾燥時間(時間)約3~6 塗布面積(m2/セット)洗面約1、シンク約1.5、トイレ約1、お風呂約4.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm)85×85 硬化時間(時間)約3~6 適応ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット)約1
1枚
899 税込989
当日出荷

洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング 材質主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤キャップ:ポリプロピレンボトル:ポリエチレン 幅(mm)70 高さ(mm)162 奥行(mm)45 内容量(mL)280
1個
599 税込659
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

洗浄戦士 バンガードエンタープライズ 動画あり
バンガードエンタープライズ洗浄戦士
本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水です。 通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。 臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。 洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。 無色無臭の洗浄水です。 刺激臭はなく、泡立つこともありません。 水で5倍まで希釈してもお使いいただけます。 ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していないアルカリ電解水です。通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄水です。刺激臭はなく、泡立つこともありません。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。 液性アルカリ性
1本(500mL)ほか
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。 プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。 WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
1セット
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性 トラスコ品番473-2693 容量(mL)480 質量(g)580 TKG品番9-1327-0401 TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

城東テクノキッチンニッチ
キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、 収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。 製品本体で止水性を考慮した製品。 組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。 背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。 表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、 キズに強い壁面化粧材です。
材質枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板 寸法(mm)162×88.5×1222
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス刃物鋼・フッ素コーティング。ハンドルが大きく力が入りやすい形状。フッ素加工で汚れが付きにくいです。
全長(mm)270 材質刃材:ステンレス・フッ素コーティング ハンドル:ABS樹脂 TKG品番9-0587-0301 TKG品番(2017)6-0527-0301
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ! 従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

先端はフッ素コーティングのフライパンや鍋にもやさしいシリコン製。ぬくもりを感じる天然木のハンドル。 先端に芯材が入っているため、しっかりした使い心地。便利な収納ケース付き。
用途キッチンツール、調理器具。買い替えや新生活に。 セット内容ターナー、お玉、スプーン、穴あきスプーン、トング、収納ケース 質量(g)ターナー:全長32×幅8×厚さ5cm 75gお玉:95、スプーン:80、穴あきスプーン:75、トング(閉/開):115、収納ケース:150 寸法(cm)ターナー:全長32×幅8×厚さ5cm 75gお玉:全長32×幅7.5×厚さ6.5、スプーン:全長32×幅7×厚さ3.5、穴あきスプーン:全長32×幅7×厚さ3.5、トング(閉/開):全長27/24.5×幅4/13×厚さ3.5、収納ケース:直径12×高さ16
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

CLN005 コーティングはがし剤 WAKI 動画あり
WAKIコーティング剤専用のはがし剤です。 古いコーティングをはがして、もう一度、新しいコーティング剤の施工を行いたい方におススメです。 シラス成分で、コーティング剤をはがし取ります。天然素材ですので、人体に安全な商品となります。
用途コーティング剤のはがし剤としてご使用ください。 成分シラス・増強剤・防腐剤・水、スポンジ:不織布、ウレタンフォーム 内容量(mL)100 アズワン品番64-5074-29
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
欠品中

CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI 動画あり
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。 仕様持続目安:約2週間 成分特殊シリコーン、アルコール、水 液性弱酸性 使用の目安1m2あたり約7回噴射 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50 取扱説明書(5.8MB) 商品タイプ本体
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

C01290 笑激SHOCKシンク洗面台コーティング LEC(レック) 動画あり
KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れたシンク・洗面台用コーティング剤です。コーティング被膜が汚れを弾くので、汚れがつきにくく、汚れがついても落としやすくなり掃除がラクになります。汚れを弾くので水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜には細かいキズを埋める効果もあります。シンクまたは洗面台1回分(2包)の使い切りです。浴槽コーティングには『(品番:C01289)笑激SHOCK浴槽コーティング』をご使用下さい。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。
用途シンクや洗面ボウル表面の保護・防汚 成分シリコーン化合物、ハイドロカーボン、硬化触媒 セット内容コーティング剤(パウチ袋)×2包、塗布用スポンジ×2個、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス 寸法(mm)コーティング剤(2個):50×5×120H、スポンジ(2個):22.5×70×13、クロス(2枚):280×280 シリーズ激落ちくん 商品タイプ本体 正味量2.4mL×2
1セット
4,988 税込5,487
当日出荷

拭くだけで簡単に、コーティングができるクロスです。汚れを落とした後に、コーティングを施し、日々の清掃の手間を軽減します。水を弾く、撥水性の性質を持ち、施工することで、表面に汚れが付きにくく、付いた汚れが落ちやすい状態を生み出します。分厚いコーティング被膜が形成されるので、効果が長持ちします。クロスにコーティング剤を含浸させているので、拭くだけで簡単に施工できます。洗面台・シンク・トイレ・お風呂の浴槽・タイルなどに使用できます。
用途汚れ落とし後のコーティング。 セット内容コーティングクロス、ニトリル手袋 材質クロス成分1:フッ素系樹脂・シリコン樹脂フッ素系樹脂・シリコン樹脂、クロス成分2:炭化水素系溶剤クロス材質:ポリエステル 寸法(mm)【クロス】85×85 塗布面積(m2)約1 使用可能材質アルミ・ステンレス・陶器・セラミック・磁器・樹脂・塩ビ・FRP・人工大理石など 乾燥時間約3~6時間
1個
999 税込1,099
当日出荷

17660142100 復活洗浄剤 ステンレスシンク石けん・水あか・サビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。 特に新品のシンクだと目立ってしまいます。 このようなキズを消すには研摩をするしかありません。 また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。 細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷

洗剤の含みが良いスポンジと、研磨材をコーティングしたナイロン不織布で、ガンコな汚れも簡単に洗い落せます。
イエロー/グリーン 使用場所キッチン 材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアコーティング除菌・抗菌剤拭くだけで汚れを落とし、同時に「除菌バリア」除菌効果は24時間以上持続使い捨てなので衛生的!さらに布巾や雑巾を洗浄する手間、水、人件費、時間など節約できます。
仕様成分:塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウム塩、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ジメチコン内 容量:120枚入り アズワン品番65-3350-17
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

超極細繊維を高密度に織り上げたガラス拭き用クロスです。 表裏を使い分けることで汚れとりから仕上げまで、1枚できれいに仕上がります。 汚れ取りパッドでしつこい虫汚れや鳥フンなどが楽に落とせます。 内、外窓、サイドミラーの拭き掃除に。 艶なし面と汚れ取りパッドで汚れをしっかり落とし、艶あり面できれいに仕上げます。 車内の拭き掃除にも使えます。ダッシュボード、メーターパネル、ルームミラーなど綿タオルや雑巾を使用すると拭きすじが目立つ場所も、拭きすじが目立たずきれいに拭き上がります。車内外のしつこいスポット汚れを落とす。裏面の汚れ取りパッドで虫汚れ、鳥フン、手垢などのしつこい汚れを掻き落とせます。(力を入れてこすると傷になる場合がありますのでご注意ください。) ガラス用コート剤の仕上げ拭きに。ガラス用コーティング剤施工時に仕上げ拭き(ツヤあり面)に使用すると程よい掻きとり効果でコーティング面が均一に仕上がり拭きムラをおさえ綺麗に仕上がります。
用途車用ウィンドウクロス 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)約400×400 危険物の類別非危険物
1枚
499 税込549
4日以内出荷

ハイロジックスチールパネル
マグネットがくっつく。ハサミで切れる。折り曲げカンタン!スチールパネルでDIY。表面はカラーコーティングを施したスチールパネル、裏はコルク仕様のDIY用メタルタイル。玄関、キッチン、リビングなどにステンレスのような表面仕上げで高級な雰囲気を演出します。裏面のコルク面に粘着剤を貼ってご使用ください。粘着剤は木材に使用できる多用途の厚みのあるものをご使用ください。シルバー:ステンレスの風合いで高級感のある雰囲気に。グレー:モダンハイセンスな空間に。シャンパンゴールド:ノスタルジックな雰囲気に。ブラシブロンズ:品のある空間演出に。ホワイト:明るく清潔感のある空間に。
1セット(2枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超洗浄戦士 バンガードエンタープライズ 動画あり
バンガードエンタープライズ超洗浄戦士
本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水です。 通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。 臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。 洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。 無色無臭の洗浄水です。 刺激臭はなく、泡立つこともありません。 水で5倍まで希釈してもお使いいただけます。 ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していないアルカリ電解水です。通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄水です。刺激臭はなく、泡立つこともありません。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。 液性アルカリ性
1本(500mL)ほか
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

泡洗浄戦士 バンガードエンタープライズ 動画あり
バンガードエンタープライズ泡洗浄戦士
本製品は、合成界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水をベースとした泡タイプの洗浄剤です。アルカリ電解水に天然石けんを少量加えることで、通常のアルカリ電解水よりもさらに頑固な汚れを落とすことができます。液だれしてほしくない壁などの場所にもおすすめです。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄剤です。刺激臭はありません。ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。 液性アルカリ性
1本(500mL)ほか
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

17660122100 復活洗浄剤 水栓金具・蛇口石けん・水あかクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗剤などの跳ね返りや水道水などの白くうろこ状になった石鹸あか汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、ステンレス・メッキなど素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■今までなかなか落とす事が出来なかった石鹸垢・水垢を強力に除去し、本来の美しさを取り戻します。 ■水栓金具の各種汚れ 汚れの種類:水垢 / 石鹸垢 場所:浴室 / 洗面 / キッチンなどの蛇口 / 混合栓などの水栓金具 素材:クロムメッキ / ステンレス /樹脂製部材 【使えないもの】■[各種素材] 金メッキ / アルミ / 鉄 / 銅 / 青銅 / 真鍮 / 貴金属製品 ■劣化してはがれかけのクロムメッキ ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■粉体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1]使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。[2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-67
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷