722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。 2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 付属品両面テープ 適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード) 質量(g)0.8 能力(結線)8×4mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9 アズワン品番64-0889-33
1セット(10個)
469 税込516
当日出荷

カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM 使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)
1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




アメリカン電機コードクランプ
IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。
質量(g)2.9 タイプリユース(着脱可能)タイプ 対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用
1個
289 税込318
欠品中

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質ナイロン6 グレー テープ積水#535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。 材質プラスチック製
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグコードのスムースな取り回しと、コードの緩みやたわみ防止に不可欠な、ヘッドカバーと共締めで使用するクランプ。スティール製のブラックメッキ仕上げで4気筒用1台分セットでのデリバリー。
1セット
1,998 税込2,198
11日以内出荷

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ 材質鋼板 ブラック
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロテクタ付き防水コードクランプ。 防水等級IP68。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:ナイロン66(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105 ねじ長さ(mm)10 適合電線(mm2)8.0~13.0 取付穴(mm)21.0~21.2 呼び径(ねじ)G1/2
1個
639 税込703
3日以内出荷

アメリカン電機コードクランプ
IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。 2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。
質量(g)2.66 規格RoHS対応
1セット
219 税込241
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
59日以内出荷

手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム 黒(RAL9005) 使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160) 取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
1個(1個)
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。 独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDM ねじ長さ(mm)10 適合電線(mm2)8.0~13.0 ねじの呼びM20×1.5 取付穴径(mm)20~20.8 ねじ外径(mm)20
1個
639 税込703
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料(1.37MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.17
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.76MB) 図解NoMS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.66、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.34、SSA-α603 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.15、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.22、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.68、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.56、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.64、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.34、MRS30-130 エンジン ファンカバー部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.22など
1個
150 税込165
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.29MB) 展開図3(0.29MB) 展開図4(0.29MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.92MB) 図解NoMSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.39、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、SSA-G650 エンジン 付属品部品_No.90、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.25、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、GR16-M PTO変速レバー部品_No.60、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.39、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.66、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.76、MSA513R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.76、L4-530DW エンジン 付属品部品_No.90、GB1010ASR ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.80、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、GB1010BSR ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.80、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.35、GB1010ALN ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.80、MSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.23、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.39
1個
59 税込65
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプNO7
規格P990570ー0000 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.55、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.59、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.36、MS511RC-K RC装置部品_No.95、BSA-420JDSG G-4S ブーム受付部品_No.19、SSA-V600C エアコン(2)部品_No.29、BSA-420JS 2001ネン ブーム受付部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ バックカメラ部品_No.8、MS450DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.28、BSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.19、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.31、BSM-1550L-18GK 調圧モータ部品_No.13、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.28、MS511RC-M RC装置部品_No.95、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.28、MS613R4T-M ホースガイドクミタテ部品_No.59など
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
規格CV-150F 部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.86MB) 図解NoBSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSD-5000L-1 パワーレギュレータ部品_No.19、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.33、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.29、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.33、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.29、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.33、BSA-410 電動調圧弁部品_No.33
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.06MB) 図解NoSSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.54、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.75、MGC-604R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.7、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.11、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.54、MGC-704R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.7、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.54、MGC-704RD-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.7、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.54
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.47MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.47MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.67MB) 展開図50(1.42MB) 図解NoSSA-S602DX エンジン インレットマニホルド部品_No.7、MGC-704RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.7、SSA-S611 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.39、SSA-S602DXM エンジン インレットマニホルド部品_No.6、SSA-G650 エンジン インレットマニホルド部品_No.60、SSA-α1001S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.55、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.55、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.69、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.19、MGC-604R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.7、SSA-α601 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.55など
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.53MB) 展開図11(1.46MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoMS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.64、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.37、MS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.64、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.64、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、MS513DA-Y エンジン スタータ部品_No.37、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.36、MS551DR6T-Y スタータ部品_No.37、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、L50AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、MS653DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.37、L75AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.24、MS450ADR4 エンジン スタータ部品_No.76、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.24、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.37など
1個
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプNO6
規格P990560ー0000 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 図解NoBSA-410AS ペダル部品_No.14、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.15、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.48、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.43、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.48、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.15、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.43、SSA-アルフア605MA ケーブル部品_No.26、SSA-アルフア605V ケーブル部品_No.26、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、SSA-アルフア1005VT ケーブル部品_No.27、BSA-420JS 2000ネン ペダル部品_No.31、BSA-420S ペダル部品_No.31など
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A エンジン フライホイール、点火装置部品_No.14、BSA-535 シリーズ エンジン フライホイール、点火装置部品_No.14
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.98MB) 図解NoMGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.10、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.11、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.11、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.12、MS513EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.12、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.10、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.12、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.10、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.11、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.10、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.11など
1個
249 税込274
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.69MB) 図解NoBSA-420JSG G-4S エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JES エンジン マグネト部品_No.110、BSA-400 フライホイール 点火装置 スタータ分解部品_No.11、BSA-420JW エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDS エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDESG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JSG G-3 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDESG G-3 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDSG G-4S エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDES エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDSG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JEW エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JSG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JASG G-3 エンジン(マグネト)部品_No.110など
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ
規格M8X80LXT1.8フクモト 部品名称コードクランプ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.1MB) 図解NoMJI-1010 カバー部品_No.3、MJI-1010 電装品部品_No.53、MJI-1000 カバー部品_No.34、MJI-1010 カバー部品_No.39
1個
255 税込281
7日以内出荷

防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス 特性防水 材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー 使用温度範囲-25℃~80℃ 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)コードクランプ NO4
規格P990540-0000 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.30、MSA415R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、SSA-V600C-1 キャビン(2)部品_No.21、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.35、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.21、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ハイカンクミタテ部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.40、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ ヤクエキハイカン部品_No.10、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.58など
1個
369 税込406
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプ NO4
規格P990540-0000 部品名称コードクランプ NO4 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoSSA-F611 メインミッション(1)部品_No.13、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.83、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.12、SSA-Z601S-1 燃料タンク、燃料配管部品_No.13、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.68、SSA-E500KP 送風機部品_No.38、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.20、SSA-α510-110 噴頭,バンパ部品_No.7、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.18、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.29、SSA-V600C-1 調圧弁部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.12、SSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.20など
1個
379 税込417
7日以内出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)コードクランプNO.3
備考M10ヨウ 部品名称コードクランプNO.3 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.42、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.43、SSA-α1004 ステアリング部品_No.29、SSA-α1004MA ステアリング部品_No.29、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.62、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.42、SSA-α603MA-1 ステアリング部品_No.29、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.42、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.64、SSA-α603-1 ステアリング部品_No.29、SSA-S551 クラッチケース部品_No.35、SSA-α604MA ステアリング部品_No.29、SSA-E602 フロントアクスル部品_No.20、SSA-α1003MA-1 ステアリング部品_No.29、SSA-E602DX フロントアクスル部品_No.20、SSA-α1000S 薬液配管(2)部品_No.42、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.24、SSA-α603 ステアリング部品_No.29、SSA-α1003-1 ステアリング部品_No.29、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.64、SSA-α604 ステアリング部品_No.29、SSA-α1003 ステアリング部品_No.29
1個
649 税込714
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コードクランプNO.1
規格M10ヨウ 部品名称コードクランプNO.1 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.58MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.5MB) 展開図25(1.45MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.48MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(0.61MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoSSA-F617VT フレーム・座席部品_No.19、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.39、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.58、SSA-S602DX 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.52、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.57、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.58、SSA-α610C 分配器部品_No.40、SSA-α1003-1 トランスミッション部品_No.39、SSA-F617MAT フレーム・座席部品_No.19、SSA-E602 フロントパネル部品_No.11、SSA-α1004 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.22、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.60、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.38、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.66など
1個
419 税込461
7日以内出荷

コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷