1個
¥350
税込¥385
当日出荷
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
アースプラグ付きコード
コード長さ(m)3
種類電源コード
芯数(C)3心
色灰色
定格電圧(V)125
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
 
 
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング
アズワン品番64-0875-02
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類電源コード
芯数(C)3
全長(m)3
色灰
仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)228
定格125V-7A
素線径(mm)0.18
素線数30
トラスコ品番333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。
個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策
NRR値33dB
トラスコ品番836-5869
サイズM
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)800
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)178
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)2
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-04
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。
テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。
装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策
NRR値33
トラスコ品番836-5868
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)4
規格JIS T8161EP-1
コードあり
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
1組
¥75
税込¥83
当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
接続部分は棒形端子で便利です
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)2
使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)3
使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
シリコン製プラグキャップ&コードの採用により優れた耐熱性、耐電圧性を確保。
仕様プラグキャップ有
適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100Motard
強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。
熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)2
使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)2
使用電線VCTF(2×1.25mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色ホワイト
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状2P・スイングプラグ
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3021
質量(g)215
電源(V)単相100
電源コード(m)2
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
DC24V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○
プラグ2ピン・スイングプラグ
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0593
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード有(700mm(±20))
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥89
税込¥98
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード有(700mm(±20))
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥89
税込¥98
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コード長さ(m)5
プラグ2ピン・スイングプラグ
色ホワイト
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
フック【壁掛け用】×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
こんなお得な商品も!
 
 
変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ