おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。漂白コーヒーフィルター
円すいドリッパー専用コーヒーフィルター天然パルプを使用した酸素漂白フィルターですフィルター繊維にムラがなく、メッシュが均一なのでコーヒーの風味をそこなうことなく、安定した抽出液が得られます耳付きで使いやすいフィルターです
サイズ1~4杯用
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
関連資料(3.03MB)
手軽に使えるコーヒーフィルターです。酸素漂白紙。
V60ドリッパー専用ペーパー。円錐型なので、珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽します。
ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。
適合ハリオ V60透過ドリッパー専用
Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
円すいドリッパー専用コーヒーフィルター天然パルプを使用した酸素漂白フィルターですフィルター繊維にムラがなく、メッシュが均一なのでコーヒーの風味をそこなうことなく、安定した抽出液が得られます耳付きで使いやすいフィルターです
サイズ1~4杯用
ストリックスデザインの「ペーパーコーヒーフィルター 102」100枚入り。コーヒーを入れられる杯数は、2~4人用です。国産バージンパルプ100%使用しております。へこみ加工してあるので開きやすい形状となっております。シール部分には接着剤を一切使用しておりませんので、豆そのままの味をお楽しみいただけます。使用方法1.シール部分を交互に折り曲げ、底のシール部分が、ドリッパーの底に密着するようにセットしてください。2.コーヒー粉を人数分入れてください。1人分の目安は、8~10gです。3.熱湯を粉全体が湿る程度注ぎ、20秒程度、蒸らした後、人数分のお湯を注いでください。4.抽出後の粉は、フィルターごと捨ててください。
用途ご自宅でも、オフィスでも。ホームパーティーやアウトドアにもご利用いただけます。
材質紙
寸法(縦×横)(cm)約16×10
1パック(100枚)
¥239
税込¥263
欠品中
ストリックスデザインのCafe Styleシリーズ「コーヒーフィルター101」100枚入り。コーヒーを入れられる杯数は、1~2人用です。国産バージンパルプ100%使用しております。へこみ加工してあるので開きやすい形状となっております。シール部分には接着剤を一切使用しておりませんので、豆そのままの味をお楽しみいただけます。
用途ご自宅でも、オフィスでも。ホームパーティーやアウトドアにもご利用いただけます。
材質紙
寸法(cm)約幅13.5×奥行8.2×厚み0.1
1パック(100枚)
¥239
税込¥263
10日以内出荷
無漂白タイプのコーヒードリッパー
外形寸法(cm)約13×8.8
材質未晒しろ紙、未晒し紙コップ原紙
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なコーヒーフィルターです。喫茶店やカフェでのご使用におすすめです。
材質パルプ100%
材質針葉樹パルプ
入数1000枚入
タイプ立濾紙バスケットタイプ
ウォーターカフェ205専用
質量(g)140
全幅(mm)205
底径(Φmm)95
1箱(50枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
質量(g)860
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82
取扱説明書(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
円すい形が特徴の「V60」ドリッパー専用のペーパーフィルター【02(1~4杯用)タイプ】。従来の台形のフィルターとは違い、V型(円すい)形のフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、豆の旨味をしっかりと抽出できます。
【白いフィルター】パルプ原料の木材には「リグニン」という成分があり、それを酵素漂白したものが「ホワイト」フィルターです。よりコーヒーの色や香りにこだわった方向けです。【未晒しのフィルター】パルプ原料の木材には「リグニン」という成分があり、それを薬剤を使わずに水洗いで除去したものが「未晒し」です。酵素漂白していないため木材の薄い茶色をしており、よりナチュラルでオーガニックなものを使いたい人向けです。
使って安心の日本製。
材質バージンパルプ100%(酸素漂白)
色ホワイト
質量(g)200
1セット(100枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
袋麺に特化した専用設計
世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。
あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。
こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。
調理機能も充実した万能さ
調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、
底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。
袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。
こだわり抜いた設計
コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。
開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。
開発ストーリー
手軽に食べる事の出来る袋麺。
ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、
麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。
丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。
食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。
そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175
質量(g)約1350
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター温度(℃)最大320
温度設定温度無段階スライドスイッチ
沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
材質アルミニウム合金 フッ素加工
セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書
保証期間購入日より12カ月
仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)
コード長さ(m)約1
満水容量(L)1
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
日本製のゆきひら鍋です!多用途に使えるサイズです。目盛付きでラーメン作りにぴったりな18cm。両口付きで注ぎやすい。ステンレス製で内面ピカピカのミラー仕上げでお手入れラクラク!
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、底厚1mm)ハンドル:フェノール樹脂(耐熱140℃)ハンドル金具:18-0ステンレス
サイズ(cm)18
寸法(mm)330×190×95
質量(g)470
1個
¥2,200
税込¥2,420
5日以内出荷
美味しいコーヒーを手軽に淹れられるドリッパー。美味しいコーヒーに必要なのは、最適な 1) 時間 2) 温度 3) 注水のバランス。ハンドドリップでは、その微妙なバランスをみながら淹れることが重要です。でも平日の朝など、忙しくてそんな時間はない…という方におすすめなのが、このオートドリップ コーヒーメーカー。本体にフィルターとコーヒー粉を入れ、あとはお湯を一度に注ぐだけ。タンク底面の複数の穴から、最適なスピードと量のお湯がコーヒー粉に注がれ、身支度をしている間に、香り高いコーヒーができあがります。抽出中、お湯の温度が下がらないように保つフタは、抽出後のドリッパーの受け皿としても使えて便利です。食器洗い乾燥機、漂白剤がご使用いただけます。紙フィルター10枚付属。市販の2杯用の台形紙フィルターが使用可能(円錐型/バスケット型は不可)。
色ホワイト
容量(mL)360
質量(g)約218
寸法(cm)約 縦12×横14.5×高さ14 / 底面口径:約4.8 (内径)
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。丈夫で衛生的なステンレス製。レンゲ付
容量(L)1
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、フタ:ステンレス鋼、レンゲ:ポリプロピレン
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×185×70
対応オール熱源
底面の厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
器具とフィルターがひとつになって、簡単にレギュラーコーヒーを楽しめるコーヒードリッパーです。
材質未晒しろ紙、未晒紙コップ原紙
質量(g)約2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)約87×128
関連キーワード