33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業 動画あり
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様圧縮力/約400kg 質量(kg)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ70L 関連資料(3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

もりや産業SFつぶせーる
材質スチール 寸法(mm)(圧縮板)128×200 質量(g)575 全高(mm)560 色(本体)黒(焼付塗装) 繰り返し・詰め替え対応
1本
7,898 税込8,688
当日出荷


手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ もりや産業 動画あり
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与 質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323) 最大荷重(kg)圧縮力400
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105 空気取入口G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10] 処理能力240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時) 繰り返し・詰め替え対応
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン フタの種類ペダル式 シルバー 形状角形
1台
18,000 税込19,800
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に トラスコ品番458-4902 質量(kg)670 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180 プラグ形状接地3P20A引掛 加圧力(kN)168.7 サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P) 標準消費電力料金(円/h)29.7 処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P) 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,198,000 税込2,417,800
25日以内出荷

スライド式ハンドタンパー 浅香工業 動画あり
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質スチール 全長(mm)1080~1680 頭部厚(mm)11
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm)455×180×315 質量(g)6400 繰り返し・詰め替え対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット
99,980 税込109,978
欠品中

空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320 幅(mm)135 質量(kg)約2.3 高さ(mm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
1台
749,800 税込824,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

明治機械製作所カンパックス
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)250 出力(kW)1.13、4P 電源(V)三相200、三相200/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525 処理能力約120個/時間 定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2 加圧力(kN)34.9 繰り返し・詰め替え対応
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽 材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに 材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン チタニウムグレー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20 開き角度(度)約90
1台
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m)5 外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5 口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min)(エアーダスター)90 空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ径【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 使用流体空気 流量(m3/min)0.39 ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。
ノズル口径(Φmm)0.8 定格時間(分)30 定格圧力範囲(kPa)200 吐出空気量(L/min)8
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。 全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!。アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用に セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、樹脂他 質量(kg)本体:7 質量(g)バッテリー:440 タンク容量(L)6 最大吐出量(L/min)45 設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR) 最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80分急速充電 作動音(dB)約92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

製菓用スプレーガンの仕様に適したコンプレッサーです。卓上に置けるサイズで手軽に使えます。 初心者でも使いやすい仕様です。 簡易エアーフィルター付きで、エアー内のゴミも取り除くことができます。 プラモデル用の塗装・エアブラシセットも付いています。
寸法(mm)長さ255×幅135×高さ205 シルバー 規格長さ255×幅135×高さ205mm
1個(1個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc アズワン品番62-0955-65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き 材質カラー鋼板、ABS樹脂 質量(kg)17 容量(L)20 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)74 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
1台(20L)
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ径【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)