片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
用途トグルクランプ用部品
材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
主な適合純正品番90179-05849
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質ゴム-黄銅
表面処理三価ホワイト
ボディーカバー接続部やカウルスクリーン取付時に便利なはめ込み式のナット
防振絶縁効果があります
ステンレス製だから錆に強いです。
材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色黒
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅
材質(ボディ)クロロブレンゴム
材質(ナット)銅合金
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全長(mm)42
質量(g)6.5
ねじ寸法(mm)M4×P0.7
材質ステンレス
寸法t1(mm)1
寸法t2(mm)1.7
ねじ山種類メートル並目
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。
業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。
耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。
設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。
高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
材質(本体)PC
材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番662-3695
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
寸法d(mm)54
寸法D1(mm)54
寸法D2(mm)45
適合ねじM22
寸法H1(mm)80.5
寸法H2(mm)38
寸法D3(mm)38.5
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メーカーニッサン、ミツビシ
適合車種ニッサン[代表純正番号:43231-6A00C]、ミツビシ[代表純正番号:MU001787]
1袋(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番662-3690
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
寸法d(mm)50
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)41
適合ねじM20
寸法H1(mm)46.5
寸法H2(mm)23
寸法D3(mm)36.5
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
こんなお得な商品も!

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
用途トグルクランプ用部品
トラスコ品番409-3925
適合機種STD08F
材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5
全長(mm)25
質量(g)5
対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5
ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
¥659
税込¥725
翌々日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
直線的な配管ができない場合や、パイプの膨張・収縮の補正に効果的な柔軟性に富んだゴム製のホースです。
内径(Φmm)63
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ