カテゴリ

  • 建材・エクステリア(24)
  • 物流用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 介護用品(10)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ゴム 板 6mm」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 6穴 ノーブランド【オーダー】エコマット(コインマット)シート 6穴ノーブランド
897税込987
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 4穴 ノーブランド【オーダー】エコマット(コインマット)シート 4穴ノーブランド
683税込751
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 3穴 ノーブランド【オーダー】エコマット(コインマット)シート 3穴ノーブランド
576税込634
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 2穴 ノーブランド【オーダー】エコマット(コインマット)シート 2穴ノーブランド
469税込516
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数2寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 1穴 ノーブランド【オーダー】エコマット(コインマット)シート 1穴ノーブランド
361税込397
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 穴なし ノーブランド【オーダー】エコマット(コインマット)シート 穴なしノーブランド
254税込279
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【レンタル】電磁式アナログ膜厚計 サンコウ電子【レンタル】電磁式アナログ膜厚計サンコウ電子
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。
用途塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)※電解ニッケルメッキを除くメタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本測定範囲0~500μm・0.2~5mm質量(g)約470(乾電池除く)電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)サービス分類レンタル
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品 第一精工かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品第一精工
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!介助する人、される人にやさしい!!夜間走行も反射板で事故防止!!高さ調整:高さ調節不可角度調整:直進方向に水平に180度回転可適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)適合傘径:およそ10~22mm傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す製品サイズ:160x410x110mmハンドルベース部サイズ:最大幅56mm重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
耐電ゴム板Light ヨツギ耐電ゴム板Lightヨツギ
299,800税込329,780
1枚
翌々日出荷
形状B山厚さ(mm)6長さ(m)10電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
ステンキャップドリルネジ ピアスステンキャップドリルネジピアス
1,998税込2,198
1箱(2パック×10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
PaRenoスマートニッチ 城東テクノPaRenoスマートニッチ城東テクノ
12,980税込14,278
1ケース
5日以内出荷
樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ現場に合わせて幅のカットも可能存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)
付属品開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚)セット内容(コ)本体1、固定金具4材質本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス幅(mm)313ホワイト取扱説明書(0.73MB)
ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ホワイト/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ホワイト/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレーStarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)1200幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50ホワイト高さ(mm)207質量(g)2300湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー StarTech.comケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレーStarTech.com
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)800幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)207湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
199税込219
1セット(4個)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
差込バンパー WAKI(和気産業)差込バンパーWAKI(和気産業)
579税込637
1セット(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム種類差込バンパー
グロメット WAKI(和気産業)グロメットWAKI(和気産業)
199税込219
1セット(8個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット山金工業
15,980税込17,578
1枚
翌日出荷
静電気を嫌う組立作業等に!別売りのアースと一緒に、お使いのワークテーブル天板面に取り付けるだけで、簡単に静電気対策ができます。マットのサイズは4種類からお選びいただけます。マット裏に再剥離可能な両面テープがあらかじめ数か所ついているため、天板面への貼り付け作業が楽に行えます。【導電性ゴムマット仕様】・体積固有抵抗率:表面(緑)5×10^8Ω-cm、裏面(黒)5×10^3Ω-cm・表面電気抵抗値:1×10^6Ω-cm・厚み:2mm・材質:表面(緑)導電性NBRとPVCの合成ゴム、裏面(黒)導電性NBR合成ゴム
用途作業台天板面に貼り付け用として。別売のアースと併せて使用で、作業台の静電気対策に。表面:緑、裏面:黒高さ(mm)2材質(本体)表面:導電性NBRとPVC合成ゴム、裏面:導電性NBRと合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.38MB)
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
ミニメロディスチールタンドラム 鈴木楽器製作所ミニメロディスチールタンドラム鈴木楽器製作所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
小型のスチールドラムで、スリット毎に6音の音板に分かれています。 どの音を叩いても美しく響き合う音で構成されています。 底面はラバークッション付きで、机を傷つけず安定した状態で演奏可能です。 構成音がファとシを除くヨナ抜き音階となっているため、日本の童謡や民謡によく合います。
仕様●音域:c1/d1/e1/g1/a1/c2●材質:スチール●音板数:6●寸法:直径150×高さ65mm(マレット:直径14mmゴム球×全長145mm)●重量:450g●付属品:マレット1組●備考:底面ラバークッション付アズワン品番67-5679-89
セラミック砥粒軸付ホイールブラシ 高島産業セラミック砥粒軸付ホイールブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去管の内外面のクリーニングや磨き狭い箇所のクリーニングゴム、プラスチック製品のバリ取り押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
生爪保管ラック 大阪製罐生爪保管ラック大阪製罐
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
溶接一体構造で頑丈です!前面+後面、両面収納可能な省スペース型!生爪を置き易い高さ120mm棚が4段高爪も置ける高さ200mm棚が2段天板にハンドツールを置いて頂けます生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい ニトリルゴム(NBR)付き取手(22.2Φ)×4本付きキャスターは65Φ強化ナイロン車(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
用途生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?汎用旋盤やNC旋盤等を持っている加工物の種類が多い仕上げ加工に生爪を使っている生爪が増える一方だ軽量棚で保管すると、棚板が曲がった中量棚で箱に入れて重ねて保管すると 下の物を使う時、面倒だOS生爪保管ラックが解決します!付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚トラスコ品番324-3295材質本体:スチール製OSグリーン高さ(mm)1290奥行(mm)500間口(mm)1200キャスター径(Φmm)65グリーン購入法適合総耐荷重(kg)850
ゴムボート RedCap333 予備検査付き ジョイクラフトゴムボート RedCap333 予備検査付きジョイクラフト
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
『ゴムボート RedCap333』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力6トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲最大積載量(kg)520人数定員:5寸法(cm)(全長)333(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)2535(船内幅)74底形状高圧エアフロア気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
ゴムボート RedCap310 ジョイクラフトゴムボート RedCap310ジョイクラフト
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
『ゴムボート RedCap310』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力6トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲最大積載量(kg)460人数定員:4寸法(cm)(全長)310(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)230(船内幅)74底形状高圧エアフロア気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
ゴムボート RedCap333 ジョイクラフトゴムボート RedCap333ジョイクラフト
279,800税込307,780
1台
21日以内出荷
『ゴムボート RedCap333』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力6トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲最大積載量(kg)520人数定員:5寸法(cm)(全長)333(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)2535(船内幅)74底形状高圧エアフロア気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
千本つり大会 エピオス千本つり大会エピオス
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
何が当たるかは引いてみてのお楽しみ!紅白デザインが目をひく大人気の千本つり大会本体キット!大型のイベントキットのツールなのでお客様の目を引き大盛り上がり!こどもたちが楽しく遊べるイベントキットです。
ガラス切 EA845RBシリーズ エスコガラス切 EA845RBシリーズエスコ
14,200税込15,620
1個
予約販売
フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用アズワン品番65-9305-03
洗えるハサミ<サクサ>(万能・水洗い対応) コクヨ洗えるハサミ<サクサ>(万能・水洗い対応)コクヨ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
超強力な切れ味コクヨ独自設計ハイブリットアーチ刃刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっていることで刃先でも軽い切れ味を実現。刃に力が伝わりやすいハンドル設計大きなハンドルで刃に力が伝わりやすく、硬いものが軽い力で切れます。切るものをしっかりハサミ込むギザ刃硬いものから柔らかいものまでギザ刃で滑らず切りやすい幅広いシーンで使える万能タイプカーペットから金属までラクラク!切るのが大変な硬い金属から柔らかく切りにくいカーペットや布ものまで幅広いシーンで使える万能ハサミです。アルミ線などが切れる針金切り穴付き※刃で切ると刃がかけて飛び散り、ケガをするおそれがあります。水に濡れてもサビにくい!洗えて衛生的水洗い対応なので、カットの際に刃が汚れても洗うことができます。撥水性があってサビに強い(コーティング部分のみ)
用途コクヨ独自設計刃と大きなハンドルで金属などの硬いものも軽く切れます!家庭ゴミの分別や解体に便利な1本!アルミ板(板厚0.6mm以下)、植物の茎、ゴムホース、マット・タオル、DVD・CD、針金(アルミ線直径2.6mm以下)、ベルト、その他(ペットボトル、段ボール、牛乳パック...)材質刃:ステンレス、ハンドル・キャップ:PP、樹脂リング:POM全長(mm)189ブラック板厚(mm)2.8外寸法(mm)幅83刃渡り(mm)45
点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズエスコ
2,070税込2,277
1枚
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプアズワン品番65-9337-70
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ エスコ点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズエスコ
12,400税込13,640
1セット(6枚)
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプアズワン品番65-9337-71
点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズ エスコ点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズエスコ
12,400税込13,640
1セット(6枚)
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●仕様:ポイント●突起部分高さ:3.2mm●厚み:6.2mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプアズワン品番65-9337-73
軽量浴槽台 Aron(アロン化成)軽量浴槽台Aron(アロン化成)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:グリーン●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:200・220・240・260・280・300mm(6段階)●サイズ:410×330×200~300mm●重量:2.9kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kgアズワン品番7-8526-03
軽量浴槽台 Aron(アロン化成)軽量浴槽台Aron(アロン化成)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:ブルー●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:200・220・240・260・280・300mm(6段階)●サイズ:410×330×200~300mm●重量:2.9kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kgアズワン品番7-8526-02
軽量浴槽台 Aron(アロン化成)軽量浴槽台Aron(アロン化成)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:レッド●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:200・220・240・260・280・300mm(6段階)●サイズ:410×330×200~300mm●重量:2.9kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kgアズワン品番7-8526-01
皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック) DIA-T皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)DIA-T
679税込747
1本
翌々日出荷
日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
グリーン購入法適合
pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード馬印
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)質量(kg)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835木製材質(脚)木製有効寸法(mm)W835×H1185関連資料組立手順書(2.93MB)
ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら