こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
材質ブチルゴム(IIR)
硬度HAタイプA/60(55)
JIS規格BAH0271
圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66
静的せん断弾性率(MPa)0.68
寸法(mm)20×305
色オレンジ
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000
材質特殊合成ゴム
色ブラック
使用温度範囲(℃)約-30~120
硬度65(デュロメータ タイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
色黒
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット
タイプ耐候
種類グロメット
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
特性防水性、防塵性
押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
用途制御機器用。
仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
ゴムブッシュ
用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ
特性耐候性
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線に
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。
高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263
セット内容約1400本入
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1
色白
内径(Φmm)63.5
番手#260
折径(mm)100
切り幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐候性
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000728
アズワン品番67-4907-99
1巻
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000725
アズワン品番67-4907-96
1巻
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000724
アズワン品番67-4907-95
1巻
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000729
アズワン品番67-4908-01
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000730
アズワン品番67-4908-02
1巻
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000727
アズワン品番67-4907-98
1巻
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000726
アズワン品番67-4907-97
1巻
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000723
アズワン品番67-4907-94
1巻
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。
耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。
耐寒性は少し劣ります。
仕様●コード番号:307-0000731
アズワン品番67-4908-03
1巻
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
保護等級IP67
定格電圧(V)AC/DC600
タイプ耐候性
ねじサイズM3.5(接続ガイド)
特性防水、耐候性
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
定格電圧(V)AC/DC600
保護等級IP67
寸法(mm)20×457
色オレンジ
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
仕様定期自主検査:対象品
材質天然ゴム
全長(mm)410
試験電圧12000V/分
使用電圧(V)交流3500以下、直流3500以下
1双
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維
長さ(m)1
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ