1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
トラスコ品番868-7928
長さ(m)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24103
適合用途緩衝
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番EA997XH-2
1個
¥6,570
税込¥7,227
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途ゴム用ジョイント。
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)2
入数2組
太さ(mm)25
滑り止め加工付きでヘルメットに取り付けても滑りにくい!
仕様●材質:バンド/ポリエステル(シリコン加工付)、バックル/ABS樹脂●バンド幅:25mm●最大周径:460mm●厚み:3mm
アズワン品番67-9143-38
1個
¥689
税込¥758
8日以内出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)1.1
厚さ(mm)1.1
色アメ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上
基材厚さ(mm)0.04
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.52
引張強度(N/25mm)105以上
粘着力(N/25mm)4.9以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性、密着性
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束
材質天然ゴム
包装形態袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●全長:800mm●幅:25mm●厚み:1.5mm●材質:バンド/シリコン●重量:42g●付属品:シリコンバンド・ケーブルクリップ2個●滑りにくい●LEDヘッドライトにも使えるシリコン製ヘッドバンド
アズワン品番65-9276-72
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-101
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm
エスコ品番EA949HS-59
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-23
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
品質にこだわったアメ色ゴムバンド。
紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として
材質天然ゴム
色アメ色
Newゴムチップマット用のTPE段差スロープです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。※1本購入ごとに専用ジョイントプラ1個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様段差(mm):25
幅(mm)500
色ブラック
奥行(mm)145
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴム
色アメ色
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
材質天然ゴム
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
長さ(m)10
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
Newゴムチップマット用のTPE段差スロープ用のアールです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。※1本購入ごとに専用ジョイントプラ1個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様段差(mm):25
幅(mm)145
色ブラック
奥行(mm)145
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ