118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。 2018年トラスコ掲載ページ4 1732 セット内容ナット2個 材質ステンレス
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0106 材質ゴム 質量(g)8 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
239 税込263
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0102 材質ゴム 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
169 税込186
翌々日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0108 材質ゴム 質量(g)9 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
669 税込736
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイングアームピボットボルト剥き出し部分をカバーするキャップです。ゴム製なので装着簡単はめるだけ。お手軽にドレスアップ。
1セット(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。 セット内容ナット2個 材質 2018年トラスコ掲載ページ4 1732
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0109 材質ゴム 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
759 税込835
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0110 材質ゴム 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0104 材質ゴム 質量(g)3 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
189 税込208
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0107 材質ゴム 質量(g)6 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
579 税込637
当日出荷


1個
199 税込219
翌々日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0101 材質ゴム 質量(g)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
149 税込164
当日出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0105 材質ゴム 質量(g)6 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
199 税込219
翌々日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0103 材質ゴム 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
189 税込208
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番855-0111 材質ゴム 質量(g)43 2018年トラスコ掲載ページ4 1733
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7 材質ステンレス、プラスチック 長さ(mm)1630 質量(g)33 寸法各種部品の寸法画像をご確認下さい 外径(mm)30 内径(mm)5 直径(mm)4
1セット
320 税込352
6日以内出荷

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-08548。スイングアームピボットボルトの剥き出し部分をカバーするキャップです。ゴム製なので装着簡単はめるだけ。お手軽にドレスアップ。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の防錆性を保つステンレス素材を用いて制作し、トップは鏡面仕上げのポリッシュ加工を施したワンランク上のブリーダーボルト。専用のゴム製キャップ付。
適合K0-K8
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!。ミニワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!。移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M 質量(g)1295 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで 収納時寸法(mm)110×230×150 取付可能幅(mm)15~85 適合ハリス(号)(幹糸)約8まで
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!。DXワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!。移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1375 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)110×230×150 取付可能幅(mm)15~85 適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1)) 付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅173×全長492 質量(kg)7.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/2 実用トルク範囲(N・m)271~2033 使用ホース径(Φmm)13
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

SUS(エスユーエス)金属キャップL
アルミ製キャップです。 ボルトを締め付けるとゴムが拡張し固定する方式のため強固に取付できます。
材質アルミダイカスト
1個
673 税込740
9日以内出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

SUS(エスユーエス)金属端面キャップG
アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG 材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄 質量(g)57 シリーズGF
1個
737 税込811
9日以内出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)191 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19[3/4] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)570~1180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒) 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)205 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 実用トルク範囲(N・m)405~1085 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1)) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅60×高さ237 全長(mm)237 質量(kg)1.16 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)27~231 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB
エコ商品
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【ゴムシート】NR(天然ゴム) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SUS304 搭載可能質量(kg)10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷