217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CC-18用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。
用途CC-18用の先端ゴムキャップ。 適合機種CC-18 材質(本体)樹脂
1個
279 税込307
当日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター 仕様パイプ端部取付け用 トラスコ品番108-0931 材質ゴム 質量(g)16
1個
139 税込153
当日出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1ケース(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムキャップ
部品名称ゴムキヤツプ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoMS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.8、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ゴムキャップ_No.5、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.10、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、JAS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MK058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK057E エンジン キャブレータなど
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムキャップ
部品名称ゴムキヤツプ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoMBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.34、GS23E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ゴムキャップ_No.26、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MBS2300 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ゴムキャップ_No.32、SD057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS235R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MS056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.32、MS046K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34など
1個
549 税込604
7日以内出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-372用ゴムキャップ
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 付属品大ナット・ビスセット
1個
597 税込657
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 付属品キー2本 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード24662
1個
675 税込743
4日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズレセプタクル用ゴムキャップ
エコ商品
レセプタクル用ゴムキャップ
用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します 材質合成ゴム/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01プラグ用ゴムキャップ
エコ商品
プラグ用ゴムキャップ
用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します 材質合成ゴム/黒色 シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
27日以内出荷

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)78 寸法B(Φmm)48 寸法C(Φmm)12.5 適合電線径(Φmm)10.5~13
1個
869 税込956
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ゴムWキャップ 10個入
タイプN-371(クリーム)W栓 仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない 乳白
1袋
871 税込958
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル 仕様ステンレストレー付 質量(g)156 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×75 耐荷重(g)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別非防水 寸法A(mm)70 寸法B(Φmm)52.2 寸法C(Φmm)16 適合電線(mm2)2・3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

底面ウェーブ形状で、お皿など浅い食器やお茶碗・お椀など深さのある食器も立てて水切りもできます。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム 仕様ステンレストレー付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 透明 トラスコ品番851-4063 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)480 質量(g)27 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 適合種別18形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10 ねじ口規格(GL)GL-18 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(10本)
8,698 税込9,568
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(5本)ほか
6,398 税込7,038
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(5本)ほか
6,298 税込6,928
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(10本)
8,298 税込9,128
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)