一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径ニップル
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有)
形状違径トリプル
タイプ標準タイプ
使用真空圧力(kPa)-100
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
形状異径ストレート
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質真鍮
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
使用真空圧力(kPa)-100
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
形状異径ユニオンワイ
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
形状違径ニップル
トラスコ品番442-6592
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)0.6
有効断面積(mm2)0.9
オリフィス径(Φmm)1.2
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PP
バルブ種類ボールバルブ
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PP
バルブ種類ボールバルブ
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×57
材質(本体)PP
ねじ径R1/8NPTメスネジ
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,198
税込¥7,918
12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×40
材質(本体)PP
ねじ径R1/8NPTメスネジ
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
関連キーワード