63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。 適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材 比重ASTM_D792:1.2 伸び(%)300 耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50 可使時間(分/25℃)25 引張強度(MPa)12 硬化時間(時間)16 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量0.26L/0.11L 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5.08 テープ厚さ(mm)0.13 主な用途補修用 基材ポリエチレン トラスコ品番542-3562 使用温度範囲(℃)-20~70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)1.9
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50 耐熱温度(℃)-50~100 ブラック 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

1本(2m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
599 税込659
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格10X15X105 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.83MB) 図解NoSP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.46、GS23E 動力噴霧機部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.65、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.46、MS055T 薬剤タンク部品_No.32、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.46、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、SP-M055T 薬剤タンク部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.32、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.46、GS50D 動力噴霧機部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.65、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46
1個
240 税込264
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
規格5X75 部品名称ゴムホース 関連資料(1.15MB) 図解NoMI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.67
1個
168 税込185
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
部品名称ゴムホース 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 図解NoMS410ESR-S タンク、ファンカバー、マフラ、スタータ部品_No.14、MS410ENR-S タンク、ファンカバー、マフラ、スタータ部品_No.14
1個
79 税込87
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
規格32X110L 部品名称ゴムホース 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.17MB) 図解NoL4-520DW 薬液配管部品_No.4、L4-530DW 薬液配管部品_No.4
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
部品名称ゴムホース 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoSSA-Z600T ラジエータ部品_No.39、SSA-Z600VT ラジエータ部品_No.39、SSA-Z600V ラジエータ部品_No.37、SSA-Z600MAT ラジエータ部品_No.39、SSA-Z600 ラジエータ部品_No.37、SSA-Z600MA ラジエータ部品_No.37
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
規格8X13.5X970 部品名称ゴムホース 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.92MB) 図解NoVSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.15、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.35
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格10X15X115 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.46、MS055S 薬剤タンク部品_No.32、SP-M055S 薬剤タンク部品 ゴムホース(キユウスイ)_No.32
1個
270 税込297
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
規格9X17.5X1360 部品名称ゴムホース 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.92MB) 図解NoVSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.14、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.28
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
部品名称ゴムホース 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.13MB) 図解NoSSA-V1000 薬剤タンク部品_No.35、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.44、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.35、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.56、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.44
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース
規格9X17.5X2400 部品名称ゴムホース 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.92MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.9、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.20
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(ヨスイ)
規格10X15X320 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.83MB) 図解NoSP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 薬剤タンク部品_No.35、GS23E 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、GS50D 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055S 薬剤タンク部品_No.35、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49
1個
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(12X3900X105)
備考G1/2XG1/2 緑 規格G1/2XG1/2ミドリ 部品名称ゴムホース(12X3900X105) 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.1MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出アッシ部品_No.33、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出部品_No.33
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(9X350X210)
備考G3/8XG3/8 茶 規格G3/8XG3/8チヤ 部品名称ゴムホース(9X350X210) 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.24、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.24
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(9X2900X210)
備考R3/8XG3/8 赤黄 規格R3/8XG3/8アカキイ 部品名称ゴムホース(9X2900X210) 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.1、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.1
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(12X900X105)
備考R1/2XG1/2 緑 規格R1/2XG1/2ミドリ 部品名称ゴムホース(12X900X105) 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.7、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.7
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(15X950X105)
規格G3/4XG3/4 部品名称ゴムホース(15X950X105) 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.1MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出アッシ部品_No.31、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出部品_No.31
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(12X1600X105)
備考G1/2XG1/2 緑 規格G1/2XG1/2ミドリ 部品名称ゴムホース(12X1600X105) 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.6、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.6
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムホース(9X2300X210)
備考G3/8XG3/8 赤 規格G3/8XG3/8アカ 部品名称ゴムホース(9X2300X210) 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.1MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出部品_No.32、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出アッシ部品_No.32
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)