用途トグルクランプ用部品
材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
全長(mm)42
質量(g)6.5
ねじ寸法(mm)M4×P0.7
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
2018年トラスコ掲載ページ4 1732
セット内容ナット2個
材質ステンレス
ゴム硬度ショア70度
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色黒
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム
色黒
用途トグルクランプ用部品
トラスコ品番409-3925
適合機種STD08F
材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5
全長(mm)25
質量(g)5
対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5
ねじ寸法(mm)M4×P0.7
1組
¥659
税込¥725
翌々日出荷
トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途トグルクランプ用交換部品
材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
品名トグルクランプ用ゴム付ボルト
ボルト径M4
ねじ寸法(mm)M4XP0.7
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
種類その他部品
材質(ボルト)SS400
材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム
材質(座金)SS400
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
セット内容ナット2個
材質鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1732
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50~60°
適合用途防振/緩衝
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ステンレス製だから錆に強いです。
材質(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付
エスコ品番EA915R-2
質量(kg)4.5
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上スチール
耐荷重N(kgf)4903(500)
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
仕様ISO14001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。
HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
仕様片側ボルト付き・片側ナット埋込形
付属品スプリングワッシャ・ナット(各1個)
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン
形状カップリング
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状カップリング
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR
形状カップリング
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
設置場所に置いたときに安定させる部品
質量(g)60
外径×高さH(Φmm×mm)30 62
対応VY-600-10/FI-600Y-10W/Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/FIK-300/FIK-450-2/FI-600YC-5/Fi-600YC-2 PK/FI-600Y ヨウダン/Fi-300/Fi-600YC-5 PK/Fi-300-10/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600Y-5C PK/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600YC-2 SB/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/Fi-600ヨウダン/Fi-600YC-5 SB/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600YC-10 SB(200V)/FIK-450-5W/FIK-200-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-600Y-5C-SB/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-600Y-10C PK/FI-600Y-5W/Fi-300-10W/Fi-200-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FI-400YC-10/FIK-450-10(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/Fi-600-10W/Fi-300-5W/Fi-400YC-2 SB/Fi-600Y-5 PK/FIK-200-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2/FIK-300-10W/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/Fi-300 ヨウダン/Fi-400YC-5 SB/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/FR-450-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10WK(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600Y-10WK SB(200V)
アズワン品番62-9104-35
構成部品ゴム部品
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
適用機種:VG5BR(中部コーポレーション製品)
用途ボルトボックス保護
仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5
材質ゴム
質量(kg/枚)14.8
すきま(mm)9.5
1枚
¥299
税込¥329
翌々日出荷
適用機種:CXHBR(中部コーポレーション製品)
用途ボルトボックス保護
仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5
材質ゴム
質量(kg/枚)14.8
すきま(mm)9.5
1枚
¥299
税込¥329
翌々日出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ