ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム
色黒
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)B(黒)
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
色ブラック
材質(ピン)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
高摩擦、無移行の高機能ゴム足です。
取付けはピンを押すだけ。
ドライバーで簡単に取り外すことができます。
AV機器・計測機器、各種筐体などに使用されています。
材質TPV UL94HB
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
金具がついているので取り付けが簡単です。
用途戸当、当り止めに、底脚に。
セット内容ビス
形状台形
材質/仕上天然ゴム
色黒
タイプビス止めタイプ
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現
周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:15
振動数範囲(Hz)80~110
ケーブルサイズ(mm2)0.75
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。足高さ = 8mm。全体の高さ = 18mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様ネジサイズ = M6直径 = 12.7mm足高さ = 17mm全体の高さ = 18mm静的負荷容量 = 14kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M10直径 = 44.5mm足高さ = 25.4mm全体の高さ = 18mm静的負荷容量 = 56kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 56kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等
材質/処理EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ