295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手のジェルパッドがハンドルから伝わる振動・衝撃を吸収し,快適な操作性を実現 立体裁断と伸縮素材を採用し、さらに快適性を高めています
材質ポリエステル・ナイロン・ライクラ・クラリーノ・ジェル 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断
1双
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.40
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに 寸法(mm)40×115×45 質量(g)110 インターフェースmicro-B 点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュ バッテリー容量(mAh)2000 発電方式太陽光/USB 連続点灯時間(時間)約3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンタッチで簡単に取り外しや長さ調整可能なストラップを採用しています。
用途スポーツやサイクリングでの使用に最適。 仕様フレキシブルラバーテンプル、専用ストラップ(脱着可能) 機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可 形状二眼型 トラスコ品番856-2566 質量(g)40 レンズ色スモーク×シルバーミラー 寸法(幅W×高さH)(mm)150×44 フレーム色シャイニーブラック 材質(フレーム)ポリカーボネート 可視光線透過率(%)11 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm ストラップ長さ(cm)68 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付 適合BAA認定自転車 ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ タイプ折りたたみ サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83 本体スチール シート高(cm)(約)76~95
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。 フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。 バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。 耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。 スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。 iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。 スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。 長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。 ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。 新作のスマホスタンドです。
用途バイク用・自転車用 特性衝撃吸収
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

夜間のサイクリング、ランニング等の事故防止に役立ちます。
ブラック 材質ナイロン 質量(g)10 幅W×全長(mm)25×385
1個
759 税込835
翌々日出荷

X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。ワンタッチでスマホを取り付けて、地図を見ながらサイクリングができます。安心の対応力。様々な自転車の柄に接続できて、さらに設置アングルの調整も可能です。安心の設計。軽量な16gで運転の邪魔になりません。使用状況に合わせて。縦型、横型どちらにも対応できてとても便利です。対応ケース。X-Guard iPhone SE/5/5s用ケース、X-Guard iPhone6/6s用ケース、 X-Guard iPhone6 Plus/iPhone6s Plus用 スマートフォンケース、X-Guard UNIVERSAL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1回の満充電で約9時間連続録画可能 サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80
用途自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダー セット内容DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1 切替方式カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ 使用温度範囲(℃)-20~+50 センサーSONY製 連続使用時間(時間)約9 機能(テールランプ)180度照射/80ルーメン 保証期間2年 防水仕様IPX5相当 目安録画時間(分/GB)600/32 画角105° 録画方式品質1080P×30fps/1080×60fps切替
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。 カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。 内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。 クリートの取付が簡単です。 SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。 シリーズ:シティツーリング SPD ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プロファイルデザインATTK-S Storage Medium
ATTKのラインナップにこの新しいサイドバッグが追加されました。防水性生地、滑り止めベース、トップチューブボルトオンなどを採用した高品質な構造で、様々なマウントオプションを提供します。ATTK-Sはトップチューブボックスよりも、より柔軟性のある素材とダブルジッパーにより、簡単にアクセスが可能。ジャージのポケットに入れるのではなく、自転車に乗せて持ち運びたい場合には、どのようなサイクリング種目にも対応できる汎用性の高いアイテムです。
質量(g)43 容量(mL)383
1個
7,298 税込8,028
欠品中

通気性に優れたスポーティな保護帽。スポーツやサイクリング向けの保護帽。反射材が加工されており、夜道も安全。
材質表地:ポリエステル100%(吸汗乾燥加工)、緩衝材:ポリエチレンビーズ 質量(g)約140 頭囲(cm)56~58 洗濯方法手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンプリントが施されたジェルパッドがハンドルから伝わる振動・衝撃を吸収し、快適な操作性を実現 立体裁断と伸縮素材を採用し、さらに快適性を高めています
材質ポリエステル・ナイロン・シャムード・ジェル 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断
1双
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)サイクリングソックス
通気性に優れたアスレチックソックス。 SockGuyがデザインしたパークツール限定商品。
材質アクリル 75%、ナイロン 15%、スパンデックス 10%
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

プロファイルデザインAXIS GRIP ボトルケージ
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。 ※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
ブラック 構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー 質量(g)50 仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

普段使いができるユニセックスデザインのヘルメット。頭部に熱がこもりにくい通気口を設けた軽量で丈夫なヘルメット!。頭囲約57cm~61cmまでカンタンに調整可能で性別問わず着用できます。カブっても見た目もオシャレな自転車用ヘルメットです!。CE(EN1078)の安全基準をクリア。CE(EN1078)は自転車用ヘルメットの欧州安全規格です。普段使いできるデザインと機能。頭囲57cm~61cmまで調整可能なアジャスターベルト付き。8つの通気口で頭部の熱を効率よく排出。ヘルメット後部の通気口にワイヤーロックを通して自転車等に固定することが可能です。カンタンに外せて洗えるインナーパッド&アゴひもパッド
マットブラック サイズフリー 質量(g)330 頭囲(cm)57~61
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm
用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g ピンク
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm
用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g ホワイト
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アクティブライフのあらゆるシーンに軽快にお供します。腕に装着、アームホルダー、サイクリングにウォーキングにランニングに。仕事は硬派に、遊びは柔軟に。
用途小物収納に 全長×幅W(mm)(約)115×100 マチ(mm)50 アズワン品番64-3678-94
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

軽量でコンパクトな横型ボディバッグ。 ナイロン製でさわり心地が良く柔らかい質感。 軽いだけでなく、丈夫で耐久性にも優れる300Tナイロンmini リップストップを採用。 表面に撥水加工、裏面にはPUコーティング採用で突然の雨からも荷物をガード。 財布や飲み物など、普段使いに充分な収納力。 サイクリングやジョギングなど、アクティブな動きを妨げないコンパクトなサイズ感。 パスケースなどを収納するのに便利な3つのファスナー付きポケットと、出し入れが簡単なオープンポケット付き。 バッグを前に回したとき、荷物が取り出しやすく落としにくいデザイン。 オリジナルのパーツとアクセントを盛り込んだデザイン。
材質ナイロン 容量(L)約2 寸法(縦×横)(mm)190×250 マチ(mm)80
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)チェアローバック
エコ商品
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なローバックチェアです。1kgに満たない軽量さ&コンパクトな収納だから場所を取らずツーリング・サイクリング・ハイキング・海水浴など様々なレジャーシーンで大活躍。ショックコードでつながったフレームは組立が簡単。もちろん収納だって簡単。左手側シート側面にポケットをご用意しました。また付属のカラビナを使用して座面下に小物入れを作る事もできます。ポケットや小物入れは何かと便利ですよ。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書 材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン 質量(kg)0.9 ブラック 耐荷重(kg)120 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×110×110 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×650
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた吸水速乾性を持つクールマックス(R)素材を使用したフェイスネックガードです。クールマックス(R)オールシーズンテクノロジーにより暑い時には涼しくドライな着心地を提供し、寒い時には暖かさを保ちます。
用途ウォーキング、サイクリング、ガーデニング、農作業、釣り、登山などの屋外作業、アウトドア全般。 仕様高機能生地 サイズフリー 長さ(cm)39 混率(%)ポリエステル65、COOLMAX35 首廻り(cm)55
1枚
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン テープ幅(mm)40 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)~120まで
1着
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナージャケット 4WAYトリコット生地を使用
用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 動画あり
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
1パック(3双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトなケースにまとめたポータブルパンク修理キット。 小さくても頼りになるサイクリングの必需品です
セット内容パッチ×4枚/ゴムのり8cc×1ヶ/サンドペーパー×1枚/虫ゴム×2ヶ/バルブキャップ×2ヶ
1セット
499 税込549
当日出荷

ユニワールドDIVERSTYLE 撥水ハット
360°メッシュ、汗止め、サイズ調整ベルト付き!さらにコンパクト収納可能で持ち運びに便利!
用途土木・日曜大工・ガーデニング・アウトドア、サイクリング、登山 サイズフリー 機能通気性・撥水 素材ポリエステル
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮ゴム素材でフィット感抜群! 蛍光テープで昼間も目立つ! 折りたたみコンパクトに収納!
用途警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールに。 テープ地色グレー 材質反射材:ガラスビーズ 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン テープ幅(mm)50 着丈(cm)40~55 材質(調節バックル)プラスチック 胴回り(cm)~120
1着
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。
用途アルミニウム。Φ22.2 Φ25.4 ミガキ
1個
819 税込901
31日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。
用途アルミニウム。Φ22.2 Φ25.4 ブラック
1個
819 税込901
31日以内出荷

方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。
用途アルミニウム。Φ22.2 Φ25.4 アルマイトレッド
1個
819 税込901
31日以内出荷

パンツ丈が調節できる!裾上げ機能付きレインウェアです。マットでしなやかな質感はレインウェア特有のパリパリ・シャカシャカ感を軽減しました。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。
材質ポリエステル100%、TPUラミネート/耐水圧:10,000mmH2O/透湿度:5,000g/m2-24HR
1箱
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。
用途アルミニウム。Φ22.2 Φ25.4 アルマイトブルー
1個
819 税込901
31日以内出荷

方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。
用途アルミニウム。Φ22.2 Φ25.4 アルマイトグリーン
1個
819 税込901
31日以内出荷