オーソドックスで軽量なアルミ製サイドスタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C
質量(g)250
取付サイズシートステー厚:22mmまで、チェーンステー厚:20mmまで
製品情報。・製品名:スポーツ車用サイドスタンド。・品番:SPS-001。・カラー:ポリッシュ。・対応ホイール径:20型~700c ※フレーム形状によっては装着できない場合があります。・対応チェーンステー径:Φ13~Φ20 ※異形の場合、ガタが発生したり、装着できない場合があります。※フレーム径Φ13から対応のため、クロモリフレームへの装着も可能。・製品重量:350g。・製品詳細:幅広い車種に装着が可能なアルミ製サイドスタンドです。通勤や通学など、日常スタンドが必要な方に最適なスタンドです。
色黒
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C
材質アルミ合金、樹脂
質量(g)150
伸縮式で20~28インチに対応。
アルミ製。
対応インチサイズ20~28
仕様センタースタンド。角度調整可能。
色シルバー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用
フレームエンド形状正爪
外装サイドスタンド24~28インチ対応。サイズ:24~28インチ対応。※ディスクブレーキ装着車にも取り付け可能。
用途ブラック
色ブラック
サイズ20-28インチ
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド
固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応
26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能
本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用
フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29
材質アルミ合金、樹脂
質量(g)280
変速機付きの逆爪フレームに取り付けやすい片側の1本スタンドでありながら、L型デザインにすることで両立スタンドと同等の接地面を確保した画期的なサイドスタンド
接地面が広い分、安定感は抜群で、斜めに駐輪するサイドスタンドと異なり、正立させることで倒れにくく、省スペースの駐輪が可能
20インチ用と22インチ用の2サイズ
色カチオンブラック
フレームエンド形状逆爪
Jrスポーツやミニベロ用。
アルミ製。
伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ20~24
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状逆爪
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
材質クロームメッキ
色CP
サイズ26型
主要車種パートナー・DX(NCS1178S) パートナー・U(NCS1179S)
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質クロームメッキ
色CP
サイズ24型
主要車種パートナー・DX(NCS1178S) パートナー・U(NCS1179S)
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質スチール製
色CP
サイズ24型
主要車種パートナー・DX(NCS1089S)(~2019)、パートナー・U(NCS1090S)(~2019)
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!
主な適合車種PCX150(WW150C)・PCX125(eSPエンジン車/WW125EX2C) WW125EX2Aは不可
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!
主な適合車種LEAD110EX
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:24~28インチ対応。ディレーキ装着車にも取り付け可能。
用途シルバー
色シルバー
サイズ24-28インチ対応
1本
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
サイズ:24~28インチ対応。ディレーキ装着車にも取り付け可能。
用途ブラック
色ブラック
サイズ24-28インチ対応
1本
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型
変速段数7
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5~4
全長(mm)1810
全幅(mm)560
適応身長(cm)約155以上(目安)
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)24
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状正爪
色マルチコーティング
スタンドバネの交換用部品です。サイドスタンド・両立スタンド兼用です。
用途自転車スタンドの跳ね上げ不良時のバネ部分の補修用部品です。
色CP
Ave-Stand用のリペアパーツです。
1個
¥499
税込¥549
31日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
1個
¥199
税込¥219
31日以内出荷
スポーツ車、折りたたみ車用1本スタンド。外装変速機付逆爪フレーム用サイドスタンド。
用途サイズ:24インチ。カラー:ブラック。日本製
色黒
サイズ24インチ
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
外装サイドスタンド24~28インチ対応。サイズ:24~28インチ対応。※ディスクブレーキ装着車にも取り付け可能。
用途シルバー
色シルバー
サイズ20-28インチ
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色マスタード
1個
¥9,298
税込¥10,228
11日以内出荷
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色カーキ
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色ネイビー
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ディスクブレーキ用に企画された輪行袋。『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!。5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm
用途適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38~45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可。サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ。重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)。材質:ポリエステル裏TPUラミネート。付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
色ベージュ
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用一本スタンドです。
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状正爪
色ブラック
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード