1個
¥369
税込¥406
当日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
クリスタルの輝きで、車内をドレスアップします。
MT車、AT車(シフトボタン無し)汎用タイプです。
ノブシャフト径8-1.25・10-1.25・12-1.25の3サイズに適合します。
用途シフトノブに
質量(g)242
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。
スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。
ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。
安心と安全を得られる機能商品でもあります。
ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種CYGNUS-X/SR/FI [SE44J/1YP] (13/02-)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード