バイクにデバイスを取り付けるための必須アイテム。豊富なデバイス適合、小気味良い操作感、無駄のない美しさが特徴。3つのパーツの組み合わせで自分好みのスタイルに。
「M5シリーズ」製品よりジョイントボールを大きくした500gまでの重量に対応する強化タイプです。
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法F12
寸法d115
適合Garmin ZUMO 660/396 Yupiteru BNV-1/2 ATLAS MCN 46/45/43 Si
1個
¥3,690
税込¥4,059
4日以内出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)35
エスコ品番EA948BE-17
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥535
税込¥589
3日以内出荷
ネイキッドバイクやアメリカンバイクなどのバーハンドルにクランプするベースです。
車種によりパイプ径が異なりますので、バイクのパイプ径に合わせて選択します。
また、5mmの隙間があれば固定できる、薄型のハンドルバークランプタイプのベースもご用意しています。
色シルバー
1個
¥5,690
税込¥6,259
4日以内出荷
A-39、B-6、C-22の3点セット
適合対応デバイス:Garmin ZUMO 660/396、Yupiteru BNV-1/2、ATLAS MCN 46/45/43 Si
色シルバー
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
適合Panasonic Gorilla CN-GP530Dシリーズ用(※同梱品吸盤スタンド用)
1個
¥2,990
税込¥3,289
4日以内出荷
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
スーパースポーツやスポーツツアラーなどの、フルカウルバイクに最適なベースです。
トップブリッジのステアリング中心のホールに挿入して固定するベースで、穴の内径に合わせて選びます。
適合KAWASAKI NINJA1000/1400GTR/ZX-6R
1個
¥5,690
税込¥6,259
4日以内出荷
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
B+COM SB6XR 特長機能
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
特長・スペック・操作性
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
アフターサービス
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応
質量(g)53
連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
防水仕様IP67相当
BluetoothBluetooth 5.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω
出力レンジClass1 / Class2
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
エスコ品番EA948BE-13
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
主な適合車種GSX-R1000(09-13)・GSX-R750(08-11)・GSX-R600(08-12)・ZX-14R(12-13)・ZZR1400(06-11)・DAYTONA 675R(13)・S1000RR(10)
スーパースポーツやスポーツツアラーなどの、フルカウルバイクに最適なベースです。
トップブリッジのステアリング中心のホールに挿入して固定するベースで、穴の内径に合わせて選びます。
適合CBR250R/400R/600RR(02-06)
1個
¥5,690
税込¥6,259
4日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
バイク用ナビケース。パナソニックゴリラの他、各5インチナビに対応。高感度タッチでケースの上からナビを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりナビを守ります。
長さ(mm)90
幅(mm)140
奥行(mm)35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
関連キーワード