「サシェ モールド」の検索結果
キューブ型の大きなシリコンモールド!キューブ型の大きなシリコンモールド!
セット内容本体×1
材質シリコン
寸法(mm)50×50×50
タイプキューブ
包装形態白箱+品名シール
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
この型は別売りボックス型小・中・大の専用ふたパーツ型になります。
材質シリコーンゴム
リング寸法(mm)4×4×1.5
適さない素材・用途樹脂粘土、軽量粘土他、シリコーン素材(樹脂粘土などでの制作は強度が弱い為使用不可)
仕上がり寸法(mm)23×23、20×20、18×18、16×16、14×14、12×12、10×10、8×8
使用可能材質レジン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ほぼ球体がつくられるシリコーンモールドがついに誕生。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
適さない素材・用途シリコーン素材
使用可能材質レジン
ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。
保存できるチャック袋付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質大豆
1袋(200g)
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
7種類のレジン型が詰まったシリコンモールドです。レジンを硬化してから穴を開けなくても良いように、あらかじめ穴を開けることができる便利なシリコンモールドです。ネックレスやキーホルダーなど、紐を通したい時にはピッタリです。シリコンなので柔らかく、レジンが硬化した後の取り外しも簡単です。(※シリコンモールドのみの販売です。レジンや素材は付属しません。)
セット内容本体×1
材質シリコン
寸法(mm)90×80×9
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8300-36
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
材質シリコン
寸法(mm)本体:300×175
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60