20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

材質(ブラシ部)馬毛 全長(mm)200 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50 エスコ品番EA109DE-1 材質(柄部)
1個
660 税込726
当日出荷

フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤です。充填タイプの補修剤では直せなかった、擦り傷やひっかきキズ、色あせなどを簡単に直せるプロユースの補修剤で、マーカータイプなので手が汚れにくいです。木目を消さず、キズを塗って直します。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。
用途フローリング・木製品の表面キズ補修、スリキズ、こすれ、色あせ、ひっかきキズ対応。 仕様床暖房対応 材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤 質量(g)15 タイプ水性 使用の目安約3m2(傷の状態により異なる) 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴・バッグ・家具・ウェア等の革製品の汚れを落とします。 人体にも安全な天然抗菌防臭剤が悪臭の原因となる黄色ブドウ球菌 に作用、皮革に抗菌効果を与えます。 ワックス成分を含まないのでベトつかず速乾性に優れています。
質量(g)60
1個(60g)
599 税込659
当日出荷

ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。 材質染色剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ 寸法(縦×横)(cm)11×20
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛! 天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。 輝きのある光沢と防水性に優れています。
用途靴のお手入れ 成分ろう,油脂,有機溶剤
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

1個(55g)
859 税込945
欠品中


シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ ブラック 質量(g)約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。 内容量(mL)12 塗布面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1缶(50mL)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20 材質(毛)馬毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45 アズワン品番64-6315-44
1本
839 税込923
当日出荷

オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ 難燃性JIS-1091合格品
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
499 税込549
当日出荷