小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313
ポール高さ(mm)125
クリップ幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質スチール
組立時間(目安)1人30分
高さ調節30mmピッチ
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質スチール
キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ(mm)高さ調整可能:20/14段階
機能天板傾斜機能付(0°~45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.27MB)
上部クッションラバー付
荷重(kg)750
質量(kg)15.3
最高位(mm)2030
最低位(mm)1360
直径(mm)【ベース】300
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。
質量(kg)5
高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100
ローラー幅(mm)約280
最大荷重(kg)45
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は2.32kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質スチールパイプ(粉体塗装)、EVA(グリップ)
幅(mm)430
色ブラウン
高さ(mm)750
質量(g)2.32
奥行(mm)390
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は1.9kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質スチールパイプ、粉体塗装、EVA(グリップ)
幅(mm)430
質量(kg)1.9
色ブラウン
サイズ収納できる御札サイズ(約)
高さ(mm)600
奥行(mm)390
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)388
材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)約7.3
高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)80
ローラー外径(Φmm)57
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
超幅広設計で転倒防止をしっかりサポートする正爪自転車専用両立スタンド
接地部をL型に折り曲げることで広い接地面で安定感を確保
L型形状は楽な力でスタンドを立てることが可能
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付き
用途正爪自転車(内装変速機付きまたはシングルギヤ)専用
材質クロムメッキ
フレームエンド形状正爪
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
仕様こぼれ止め付
トラスコ品番272-0950
材質スチール
質量(kg)10
色ホワイト
高さ(mm)370~450
奥行(mm)300
間口(mm)430
間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×370~450
キャスター自在ストッパー4個付
均等荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)20
高さ調節20mmピッチで10段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm
用途多目的、調整自在のサポートスタンド
セット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊
質量(kg)5.54
角度調整範囲0~90°
高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900
最大荷重(kg)100
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ローラースタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥3,588
税込¥3,947
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。
組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール
質量(kg)4.3
高さ(mm)660~1100
使用荷重(kg)45
ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品。三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)1.5
最高高さ(cm)212
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)65
トラスコ品番250-9113
幅(mm)ワーク 120~200
質量(g)530
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200
材質(レンズ)ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。
簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートに
トラスコ品番127-0747
材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ
質量(kg)2.15
寸法L(mm)1050~1500
1本
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
用途さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
色ブラック
適合車種【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】
1個
¥2,198
税込¥2,418
36日以内出荷
用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用
呼びサヤ管:22
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
種類スタンド付きCDサポート(PC用)
こんなお得な商品も!

スタンド拡大鏡 クリップ付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
付属品レンズ付
倍率(倍)約2
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)160
高さ(mm)185
質量(g)310
種類スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)60
倍率(倍)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185
材質(レンズ)ガラス
クリップ数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
温度計クランプ、温度プローブ、フラスコおよびカラムクランプなどの器具を取り付けるための調整可能サポートスタンドの作成に最適
用途デッキ寸法102×102mm以外のラボリフトに取付可
付属品432mmステンレスロッド×1、ジャムナット×1、平ワッシャ×1
ロッド径(Φmm)13
1個
¥5,098
税込¥5,608
30日以内出荷
4段階高さ調節可能な立ち上がり補助手すり2個セット!立ち座りの際に使用していただくことで、腰やひざへの負担を軽減できます。高さは65・70・75・80cmの4段階に調節ができるので、椅子の高さなどに合わせて使用していただけます。
用途手すり 立ち上がり サポートスタンド 工事不要 つかまりサポート 立ち手すり 敬老の日 プレゼント ベッド リビング 玄関 椅子 介護 シンプル 使いやすい 高さ調整
材質パイプ部:ステンレス複合管樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂
質量(kg)約2.8
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×40.7×60~80
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。
ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。
ビジネスシーンで好評の機能!
インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。
日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式)
繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き)
書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体)
[印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体
仕様日付ベルト:年号分割式
付属品補充インキ付
種別Aタイプ
寸法(mm)26×26×86.7
質量(g)32
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
印面サイズ(Φmm)15.5
対応オプションデータネームEX用インキ
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。
便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。
また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。
軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。
重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。
この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。
最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。
必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
質量(kg)2.02
耐荷重(kg)10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)(スタンド単体)約1.8
仕様エアクッション付
付属品キャリングバッグ
段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3
縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250
幅(m)(ロール紙最大)2.9まで
伸長(cm)5.3、(スタンド)280
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。
ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。
ビジネスシーンで好評の機能!
インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。
日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式)
繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き)
書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流)
[印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
仕様日付ベルト:年号分割式
付属品補充インキ付
寸法(mm)26×26×86.7
質量(g)32
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(Φmm)12.5
エコマーク認定番号16 112 018
サービス分類名入れ
1個(12mm)
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ