熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うまみのある大豆油をブレンドしました。揚げものから和えもの、マリネまで、どんな料理もおいしく仕上がるので、用途にあわせて幅広くお使いいただけます。
1箱(400g×10個)
¥3,298
税込¥3,562
5日以内出荷
熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うまみのある大豆油をブレンドしました。オレイン酸、リノール酸、リノレン酸やビタミンEも豊富。揚げものから和えもの、マリネまで、どんな料理もおいしく仕上がるので、用途にあわせて幅広くお使いいただけます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(1500g×10個)
¥9,598
税込¥10,366
3日以内出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。
粘度ISO VG10
適合範囲スピンドル
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1箱(1000g×10個)
¥7,998
税込¥8,638
3日以内出荷
カラッとサクッと本当に「油っこくない」でおなじみの日清キャノーラ油。成熟した品質の良い厳選「なたね」を使用し、酸化を抑えて油っこくない性状を生み出す特許製法「ライト&クリア製法」を採用。日清オイリオ独自の「酸化ブロック製法」で、開封後もフレッシュ(メーカー比)。エコボトル採用。
1箱(600g×10個)
¥5,598
税込¥6,046
5日以内出荷
熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うま味のある大豆油をブレンドしました。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(1300g×10個)
¥7,598
税込¥8,206
3日以内出荷
アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。
料理がコゲつかず、純植物性で低カロリー。
しかも料理後の器具洗いが簡単。
とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質クッキングオイル
MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。
味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。
加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。
原材料中鎖脂肪酸油
栄養成分熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
1本(400mL)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
使用場所キッチン
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
更に持ちやすく、スッキリしたボトルデザインのリニューアル!厳選された良質の菜種(キャノーラ種)100%使用して作った一番搾り製法のみのキャノーラ油です。
1箱(1000g×12個)
¥8,898
税込¥9,610
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別非危険物
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。
植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。
NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
無色透明。無臭の油です。
引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。
粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。
酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。
色透明
使用温度範囲(℃)-5~120
規格NSFH1、NSF3H
引火点(℃)252
流動点(℃)-15
動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数136
粘度(mm2/s)14
密度(g/cm3 at15℃)0.95
全酸価(mgKOH/g)0.1
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
関連キーワード