電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
全高(mm)約45
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材スチール
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ メッキ付 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。
外径(Φmm)85
毛丈(mm)12
線径(Φmm)0.22
金具径(Φmm)60
材質鋼線メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ブラシ部)鋼線メッキ
ねじ径(M×P)10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-3802
セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)257
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.9
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)90
ねじ径(M×P)10×15
毛丈(mm)18
線径(Φmm)0.25
金具径(Φmm)60
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)0.3
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
用途錆取り。木目出し。ケレン作業。
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.3
質量(kg)0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ワイヤー径(Φmm)0.3
付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)310
質量(kg)4.2
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])3500
コード長さ(m)5
ホイール直径(Φmm)100
カーボンブラシ呼び番号124
振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)(幅)120
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。
セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06
軸径(Φmm)3
セット数122本入
適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
適合材一般鋼
仕様No.999-041
トラスコ品番364-5843
適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA
主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125
パット径(Φmm)123
電源(V)単相100
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)9×533
ベルト幅(mm)9
ベルト長さ(mm)533
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)420
付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)112×102
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)131
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮カップブラシ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
材質(ワイヤー部)真鍮波線
ねじ径(mm)10
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別電動・空気工具グラインダー用
材質真鍮波線
ねじピッチ1.5
穴径(Φmm)M10×P1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)100
適合材真鍮、木材
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に
質量(kg)1.3
電流(A)2.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・190W
コード長さ(m)2
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番422-7450
全長(mm)380
質量(kg)2.1
ベルト幅(mm)30
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2.5
ベルト幅W×長さL(mm)30×533
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
全長(mm)160
毛丈(mm)11
材質(ブラシ部)サンダーロン
行数2行
材質(ハンドル)アルミニウム
アズワン品番64-2193-70
ブラシ寸法(mm)8.0×30
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
全長(mm)160
毛丈(mm)11
材質(ブラシ部)サンダーロン
行数1行
材質(ハンドル)アルミニウム
アズワン品番64-2193-69
ブラシ寸法(mm)4.8×28
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用
アズワン品番65-3892-70
1台
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500]
ベルト幅W×長さL(mm)100×610
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)610
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)353
付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
質量(kg)5.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)112×190
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)4
全長(mm)219
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号124
研磨能力(mm)(幅)120
ホイール直径(Φmm)100
振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)
全長(mm)310
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能
付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
質量(kg)4.2
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
保持がラクな堅型タイプ!。標準付属品: サンディングディスク♯50ラバーパッド125スパナ17。ロックナットレンチ28グリップ。
回転数(min-1[r.p.m])4000
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)150
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
電源(V)単相100
電流(A)6
消費電力(W)570
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号124
付属品サンディングディスク#50、ラバーパッド125、スパナ17、サイドグリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)3
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
新開発のパワフルモータ搭載。
大口径ストレートサンダ。
各種先端工具に対応。
最大厚30mmまでの先端工具取付可能。
軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ
付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット
消費電力(W)580
研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)
最高使用周速度(m/s)30
アズワン品番64-8613-86
シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ