54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー
エコ商品
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg)1.6 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230 ストローク数(min-1[回/分])16000~24000 オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダースリットクラゲ
エコ商品
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチサンダー
エコ商品
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g)980 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99 プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1[回/分])12000~22000 回転数(min-1[回/分])6000~11000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構
用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。 セット内容本体、ダストバッグ 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134 寸法(Φmm)125(サンディングペーパー) ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DIYリチウムイオン18Vコードレス工具シリーズです。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。吸じん機構内蔵マイクロフィルターは、微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出します。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。ダイヤル式電子無段変速で作業に合わせて回転速度を設定可能です。バッテリー残量表示ランプ。マジック式ペーパー。
用途木材、金属の研磨車磨き セット内容本体、マイクロフィルターユニット、125mmΦラバーパッド(ミディアム)、サンプルペーパー(1枚#80)、サンディングペーパー取り付けアダプター 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])0~5000/11500 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×144×122 寸法(Φmm)125(マジック式サンディングペーパー) ストローク数(min-1[回/分])10000~23000 オービットダイヤ(mm)2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N) 回転数(min-1[r.p.m])6000~11000 プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)軌道:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など 付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー 質量(kg)2 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])4500~12000 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5 ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

リューターポリライトサンダーS2714
エコ商品
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。 トラスコ品番125-9592 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)40 外径(Φmm)30 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)80 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
1箱(5枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 仕様乾式 適合ディスクグラインダー 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木材、金属などの研磨 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
用途木材の荒削り 適合機種27520 材質タングステンカーバイト 内径(Φmm)10 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)15 仕様乾式 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ
エコ商品
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 砥材アランダム 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤 種別スコーライト 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)一砕合砕
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスク
エコ商品
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。 付属品センターキャップ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数60 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)B-TOP
エコ商品
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り 適合材鉄、樹脂、木工 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質不織布 砥材BB 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イチグチラジアルホイル
エコ商品
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。 材質アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高使用周速度(m/s)79(4740m/min) 羽根の長さ(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPディスク ミニ
エコ商品
弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 外径(mm)50 内径(Φmm)10 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イチグチラジアルホイル
エコ商品
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 内径(Φmm)22.2 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤 種別スコーライト 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)