703件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

サンダ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

オフィスマイン電動ミニアングルサンダー
エコ商品
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787 電圧(V)AC100 消費電力(W)210 電源AC100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

保持がラクな堅型タイプ!。標準付属品: サンディングディスク♯50ラバーパッド125スパナ17。ロックナットレンチ28グリップ。
回転数(min-1[r.p.m])4000 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)150 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22 電源(V)単相100 電流(A)6 消費電力(W)570 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号124 付属品サンディングディスク#50、ラバーパッド125、スパナ17、サイドグリップ、ロックナットレンチ28 質量(kg)3
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SD-100SC 吸じんオービタルサンダー EARTH MAN 動画あり
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業! 握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186 回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000 電源(V)AC100 電流(A)1.8 消費電力(W)150 コード長さ(m)約1.8 ペーパー寸法(mm)93×233 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.7 付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚) 定格時間(分)30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)1.9 消費電力(W)180 コード長さ(m)2心・1.8 質量(kg)1.3(コードを除く) 付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140 パット寸法(mm)75×105 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 長さ(mm)130 付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg)0.76 トラスコ品番379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

YAMAZEN(山善)電動サンダー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1 質量(kg)1.25 電流(A)1.8 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源コード(m)1.5 ペーパー寸法(mm)90×220 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)約20 パット寸法(mm)90×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式 付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg)0.92 電流(A)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)170 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)75×105 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ペーパーヤスリでの各種木材の研磨などに便利です。
定格消費電力(W)180 定格時間(分)20 取扱説明書(4.68MB) ストローク数(min)10000
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm)112×190 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)4 全長(mm)219 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 仕様二重絶縁構造 付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 質量(kg)約1.8 容量(ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)420 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)4.4 定格時間(分)30 パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。 適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC 寸法(mm)95×185 砥材A(アルミナ) タイプ穴付きマジック式タイプ
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V)10.8 セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm)約170 幅(mm)約95 質量(kg)約770(バッテリー含む) 高さ(mm)105(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 パッド寸法(mm)135 ストローク数(min-1[回/分])22000 オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用 アズワン品番65-3892-70
1台
22,800 税込25,080
翌日出荷

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

K-841 ベルトサンダー10 神沢 動画あり
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g)331 ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に 質量(kg)1.3 電流(A)2.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・190W コード長さ(m)2 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。 粒度600(グリーン) 適合材ステンレス、磁器タイル、樹脂など 適合機種電動サンダー 材質人造研磨材、ナイロン繊維 寸法(mm)95×185
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
トラスコ品番258-0813 適合機種571785 厚さ(mm)10 パッド寸法(mm)115 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700] ベルト幅W×長さL(mm)9×533 ベルト幅(mm)9 ベルト長さ(mm)533 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)420 付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7468
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。 適合機種電動サンダー 寸法(mm)95×185
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。 粒度320(ブラウン) 適合材木工、ステンレス等 適合機種電動サンダー 材質人造研磨材、ナイロン繊維 寸法(mm)95×185
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。 適合材鉄、ステンレスなど 穴径(Φmm)15 砥材A 外径(Φmm)100 適合機種100mm電動ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800 定格使用時間(分)15
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

M12 BPS-0 APJ M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品アクセサリー×5、サイドハンドル 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300 最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51 電源電圧(V)12 スピンドルM9(0.75ピッチ)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能 質量(kg)1 電圧(V)12 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA) バッテリー容量(mAh)2000
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚) トラスコ品番422-7450 全長(mm)380 質量(kg)2.1 ベルト幅(mm)30 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)2.5 ベルト幅W×長さL(mm)30×533 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 質量(kg)0.76 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119 付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル カーボンブラシ呼び番号608CV 仕様二重絶縁乾式集じん機構付 絶縁方式二重絶縁 振動3軸合成値(m/s2)5.2 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷