片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)323×232
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
軽量360g!
重さ1トンまでOKの鋼鉄芯を使用。
ベロ部分は粉じんが入り込みにくいよう長く折り返してあります。
抜群のフィット感で、実用性とファッション性を備えた商品です。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
幅(cm)10(26cm)
材質(アッパー)合成皮革製
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)360(26.0cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れた、縦型クリップファイルです。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質本体:発泡PP、とじ具:鉄
サイズA4
板厚(mm)2
寸法(横×縦)(mm)235×320
綴じ枚数約50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
先芯耐荷重約1トン。足首を優しくホールド。フィット感抜群!。薄型ソールで路面状態を察知!
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)380(26.0cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
メッシュ素材で通気性抜群!。先芯耐荷重1トン。軽量!
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)350(26.0cm)
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足250g(26.0cm)と超軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
通気性の良いナイロンメッシュ。
標準質量(g/片足)250(26cm)
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)約315(25.0cm)
機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
脱ぎ履きのし易いマジックタイプ。
鋼鉄製先芯のミドルカットで片足390g(26.0cm)と軽量。
ソールは薄型で、不安定な足場でも対応できます。
JSAA-A種認定商品
クッションインソールで疲れを軽減。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)390(26cm)
機能軽量、クッション性
材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J))
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品
芯材再生紙
材質(表紙)オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)スチール
幅(mm)235
厚さ(mm)15
サイズA4
高さ(mm)320
タイプタテ
綴じ枚数30程度
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
全長(mm)158
質量(kg)0.82
全高(mm)103
ホース内径(Φmm)6.35(1/4)
パッド寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.4
エアーインレット1/4PT
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
添付資料やペンが入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール
タイプタテ
背幅(mm)10
綴じ枚数60
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。
エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。
筆記具を挟むペンホルダー付き。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。
別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック
機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。
液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
質量(g)208
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25
機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
表示桁数12
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(1.2MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
子供の安全性と使いやすさに配慮した「かんさつ学習ボード」が登場。
学童向けクリップボード(通称たんけんボード)は小学校低学年から生活科や課外学習など、教室の外で授業が行われる際に使用されています。
既存品について、教員や親にヒアリング調査を行った際、「耐久・耐水性」や「安全面」に不満・不安があることがわかりました。
そこで、子供にとって使いやすく、そして先生・親も安心して子供に使用させることができるクリップボードを企画いたしました。
軽くて丈夫な発泡PPシート。耐久・耐水性があるため、野外学習後にボードが汚れてしまっても、ふき取ることができます。
肩や首から下げて使用できるストラップ付き。ストラップには安全パーツが付いており、首に大きな負荷がかかると外れる仕組みになっています。安心して使用することができます。
本体裏にはプリントやノートをしまえるポケットと、筆記具をしまえるペンケース付き。
四隅にフックが付いているため、タテ・ヨコ好みの向きでクリップボードを使用できます。
タイプタテ
材質発泡PPシート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×24×356
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 035
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)240
幅(mm)94
高さ(mm)145
質量(kg)約0.8
パッド寸法(mm)133×94
ペーパー寸法(mm)135×94
適合バッテリーBL2018・BL1518
付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
プレート寸法(mm)133×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質PP
サイズA4
板厚(mm)1.4
寸法(横×縦)(mm)230×315
綴じ枚数約50
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)125
パッド径(Φmm)Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)約160
アズワン品番65-0294-49
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
長さ(mm)175
幅(mm)123
全長(mm)175
質量(kg)1.5(バッテリ含む)
高さ(mm)153
電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000
パッド寸法(mm)123
バッテリーリチウムイオンバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
砥材A
適合材各種金属
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度2000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-200
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥680
税込¥748
当日出荷
REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm)150
アズワン品番64-5176-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度1000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-100
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥495
税込¥545
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。
付属品スマホホルダー、収納ケース
材質ABS、TPR、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約608
外形寸法(mm)三脚:幅約56×奥行約70×高さ約400(収納時)
耐荷重(kg)約2.5
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)
角度調節可
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
シートサイズ(mm)230×280
基材Cw紙
砥粒CC
適合材金属、木工
接着剤R/R
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。
長さ(mm)228
幅(mm)93
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
トラスコ品番228-0400
セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚
質量(g)142
適合材各種金属
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度1200
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-120
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥550
税込¥605
当日出荷
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
トラスコ品番366-3914
寸法(mm)-
質量(g)130
ホース長さ(mm)1250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)135×94
寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
形式ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130
付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。
使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。
フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。
携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mm
アズワン品番68-4103-49
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒ホワイトアランダム
こんなお得な商品も!

クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
送排風機タイプダストパック。
お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。
寸法(mm)Φ330×3000
能力2μの粉じん回収率70%
連続使用時間(時間)約3~8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚
トラスコ品番410-3815
材質アルミナ砥材
質量(g)86
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
欠品中
メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ