切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
粒度A46P
適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
砥石寸法(Φmm)外径105
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。
仕様両面補強
材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用
最高使用周速度(m/s)80m/s
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
面一切断ができるオフセット型
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様金属全般の小径丸棒・パイプ・剛板・角材・トタンなどの切断
粒度60
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15286
シリーズデルタカット
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料金属全般
研削材NX
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF2
主要切断材料金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用可!
切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑える!
エネルギーロスの少ない快適な切断を実現!
従来切断時に比べ振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝える!
片手での作業も可能!金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを、4”・5”サイズ兼用で使用可!
各メーカーディスクグラインダーにも幅広く対応!
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010
シリーズ金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4
最高使用周速度(m/s)80
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)290
消費電力(W)50
ディスク外径(Φmm)50
定格使用時間(分)15
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。
使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。
フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。
携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mm
アズワン品番68-4103-49
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
適合軸径(Φmm)2.35
本体寸法(mm)160×30
電源コード(m)約1.5
本体質量(g)105
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)12
定格周波数(Hz)50/60
連続使用時間(分)10
アズワン品番63-3191-91
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。
付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
本体寸法(mm)約230×50×55
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)2.35/3.00
定格時間(分)約30
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。
仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐
セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12
材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維
ドリル径Φ2×1、Φ3×2
使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150
シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード