19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼 砥材ステンレス用 砥粒A/WA シリーズレヂボンエース 硬度L 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、合金鋼
1箱(25枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

フレキシブル砥石 2枚補強 Z 径100mm×厚さ5.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様2枚補強 粒度36 厚さ(mm)5 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z 径105mm×厚さ3.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用 厚さ(mm)7 砥粒SAZ
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り 砥材A/WA 砥粒A/WA 適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
1箱(25枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング15) 厚さ(mm)1.3 粒度#150 仕様研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 表面処理チタンコーティング ダイヤ幅(mm)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に! 外径(Φmm)100 刃厚(mm)6 ダイヤ層厚さ(mm)6 穴径(Φmm)20 種別ダイヤモンドカッター 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼 結合度P
1箱(25枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)