こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚
トラスコ品番410-3815
材質アルミナ砥材
質量(g)86
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)15
仕様乾式
種別ポリライト
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
寸法(Φmm)150
材質スポンジ
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パッド ランダムサンダ用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質ゴム
質量(g)56
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
適応一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番495-9035
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE
質量(g)130
タイプミディアム(中仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7340
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)150
仕様マジック式
トラスコ品番732-7358
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
質量(g)158
タイプハード(粗仕上げ)
アズワン品番65-1946-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE
材質ゴム
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。
直径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番753-4655
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)120
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7331
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
タイプソフト(仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
≪従来ペーパーと比べて3~5倍に作業効率が向上≫
従来の空研ぎペーパーでは研磨しにくい硬い塗膜への研磨が、楽に早く良く仕上がる。
摩耗が少ないダイヤモンド砥粒なので、サンダーによる高回転使用にも対応。初期切削性が持続し、耐久性良く使用できる。
目詰まり、絡みが少ない新製法。
しなやかさのあるフィルム基材で、深い傷が入らず均一に研磨。
用途新品パーツ高硬度電着プライマー足付け研磨用(梱包キズ取り、肌落とし研磨用)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード