74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスク
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素) 適合材一般金属など
1パック(100枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

外径(mm)31 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 穴径(mm)11
1セット(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

1パック(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数100
1パック
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180 穴径(Φmm)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)40 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計90枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数90
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 基材
1セット(100枚)
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。 トラスコ品番126-7508 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒炭化けい素 外径(mm)21
1袋(100枚)
2,298 税込2,528
翌々日出荷


取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120 直径(Φmm)75 エスコ品番EA162KT-120A タイプマジック式 基材Cw紙(クラフト紙) 砥粒AA 適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ 接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
705 税込776
当日出荷

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒炭化けい素 適合材一般金属加工など 外径(mm)31 穴径(mm)11
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):10000 トラスコ品番852-5157 粒度(#)1000 外径(mm)40 穴径(mm)11
1袋(100枚)
5,698 税込6,268
翌日出荷

裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒炭化けい素 適合材一般金属加工など 外径(mm)21
1袋(100枚)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。 トラスコ品番126-7414 粒度(#)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒炭化けい素 適合材一般金属加工など 外径(mm)11
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1箱(5枚)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスクの種類 = 研削ディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P320パック数 = 10学年 = P320アプリケーション = 最終段階前のスムージングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P400パック数 = 10学年 = P400アプリケーション = 仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P240パック数 = 10学年 = P240アプリケーション = 平滑化におけるP120からの次のステップディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷