29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9125 サンドペーパー用研磨パッド SOFT99 動画あり
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)95×68×30 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷

あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容大1、小1 寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小) 危険物の類別非危険物
1セット
329 税込362
当日出荷

耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。 材質ポリエチレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×93×30
1個
289 税込318
当日出荷

MH963 サンドスポンジ 武蔵ホルト 動画あり
表面に研磨剤を付着させた研磨用スポンジ・400番、800番、1500番の3種類がセット。耐久性はサンドペーパーの3倍以上・空研ぎできるので作業効率が良い(パテが吸収した水分の乾燥時間が不要)
危険物の類別非危険物
1セット
409 税込450
当日出荷

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)135×94 寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート) 形式ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130 付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg)1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工製品 幅(mm)62 高さ(mm)75 奥行(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。 外径(mm)75 仕様穴なしタイプ 適合機種信濃機販 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 最高周速度39.2m/S(2355m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0972
1セット(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ベンリブロック
エコ商品
サンドペーパー用ブロックとして使用できます。 シート形状製品の半裁用と1/4カット用の2サイズが用意されています。 軽く、適度な硬さと厚みで持ちやすくなっています。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
幅(mm)63 厚さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番818-5114 材質ポリエチレン 質量(g)17 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
1個
289 税込318
当日出荷

集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に 付属品バイパスアダプター 幅(mm)80 高さ(mm)65 基材プラスチック
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 適合材木工など 幅(mm)100 高さ(mm)95 質量(g)25 奥行(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨 寸法(mm)70×140×20 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンディングペーパーを貼りつける研磨ブロック(当て木)。Φ150mmのペーパーに最適です。(Φ125mmも使用可)。人間工学に基づいた形状と力を入れやすい適度な弾力で使いやすい
危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ワンタッチで取り換え可能!持ちやすいホルダーで作業性向上!。市販の紙やすり(幅65~110mm/長さ230~270mm)までを取付け、平面の研磨作業に使用できます。クランプ構造でサンドペーパーをしっかり固定。柔らかいEVAフォームパッドを使用することで接地面が均一に。
用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー 適合市販の紙やすり:幅65~110mm/長さ230~270mm 材質【ハンドル】ABS・PP【パッド】EVAフォーム 寸法(mm)170×85×44 質量(g)102 タイプ平滑面用
1個
599 税込659
3日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P240パック数 = 10学年 = P240アプリケーション = 平滑化におけるP120からの次のステップディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P60パック数 = 10学年 = P60アプリケーション = ラフ・ファスト・サンディングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P120パック数 = 10学年 = P120アプリケーション = 前処理用培地ディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスクの種類 = 研削ディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P320パック数 = 10学年 = P320アプリケーション = 最終段階前のスムージングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P400パック数 = 10学年 = P400アプリケーション = 仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

B-221 飛び石補修キット SOFT99 動画あり
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

この精密マイクロサンダ SANDER には、金属、木材、プラスチックの傷の研磨、天候の影響、塗装面の下地作りに最適な 6 枚の超精密パッドが付属しています。標準エンド付きダブルエンドホルダは平らな面での作業に適しており、ソフトエンドは輪郭のある形状での作業に適しています。金属木材やプラスチックの傷の研磨、天候の影響、表面処理の塗装に最適です 標準エンド付きダブルエンドホルダは平らな面での作業に適しており、ソフトエンドは輪郭のある形状での作業に適しています サンダパッド SANDER パッド x 6 付属( 3 x 500 グリット、 3 x 2500 グリット)
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨パッド学年 = ファインパックあたりの枚数 = 6
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro サンドペーパーシート、各種 RS Pro サンドペーパーシートのパックです。さまざまな用途に適した各種シートが揃っています。産業品質の紙シートは防水性があるため、湿式 / 乾式研磨に使用できます。柔軟な滑り止め裏地により、 Durable ですが、簡単にサイズを引き裂くことができるため、さまざまな表面の輪郭研磨に最適です。酸化アルミ砥粒は、最適かつ性能が長持ちする自生発刃加工のため、経済的でさまざまな研磨作業に使用できます。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーシートパックは、一般的な研磨から特殊材料の除去や表面加工まで、さまざまな用途に最適で、非常に汎用性が高くなっています 高品質で高速に切断できる酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちします。 Durable 耐スリップ性紙を使用すると、角度が付いた面や不規則な面の周りに柔軟に付きやすくなります。仕上がりを損なうことなく目の前に保つことができます さらに、手で簡単に引き裂けることができるため、適したサイズとゴミの削減につながり、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 x 230 mm x 280 mm シートは、粗目、中目、細目の用途向けにグリットサイズのパック入りです 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = 80, 120, 240, 400, 800学年 = 80+シートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25
1セット
3,298 税込3,628
7日以内出荷