独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です
作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙
色剥ぎ、研磨、足付けに
種別マジック式
材質フィルム+セラミック
外径(Φmm)125
研磨材に必要な条件である「研磨力」と「耐久性」そして「カラミ防止機能」そのすべてを高いレベルでクリアした製品。サンマイト独自の技術により、粗番手でも柔軟性があり、折り曲げてもヒビ割れや石飛びがほとんどありません。
微生物から生まれた殺ダニ剤で、有機栽培でも使えます。
減農薬栽培では、農薬としてカウントされません(一部の県を除く)。
即効性に優れ、ダニの卵~成虫まで効果があります。
用途雑草に合わせ原液を規定量に希釈し茎葉に散布。
成分ミルベメクチン1.0%有機溶剤・界面活性剤等99.0%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×101×41
農林水産省登録第(号)18406
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(30mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
有効成分であるミルベメクチンは微生物が生産する天然物なので、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」において、化学合成農薬にはカウントされません。
ただし、地方自治体が独自に定める農薬使用基準ではカウントされる場合がありますので、必ず地方自治体の関係機関に確認して下さい。
速効性に優れ、卵~成虫まで効果があり、チャノホコリダニ・ミカンサビダニ(かんきつ)などに登録があります。
用途ダニ剤
農林水産省登録第(号)19656
毒劇区分普通物
性状類白色水和性粉末(45μm以下)
有効期限(年)5
剤形水和剤
各種ハダニ類に効果が高く、抵抗性のついたハダニ類にも優れた効果がある。
ハダニの各ステージに効き、特に成幼虫には速効的に効く。
温度による効果差が少ないので、時期を問わず使用できる。
有用昆虫や天敵類に影響が少ない。フロアブル化により粉立ちがなく薬剤調製が簡便。
成分アセキノシル15.0%
性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)20187
適合病害虫かんきつ(ミカンハダニ、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ)、りんご(ナミハダニ、リンゴハダニ)、なし(ハダニ類、ニセナシサビダニ)、もも(ハダニ類、モモサビダニ)、ネクタリン(ハダニ類、モモサビダニ)、うめ・すもも・おうとう・ブドウ・あけび/果実・さんしょう/果実・パパイヤ・マンゴー・ゴレンシ・きゅうり・うり類/漬物用・すいか・メロン・かぼちゃ・いちご・はすいも/葉柄・さといも/葉柄・やまのいも・あずき・きく/葉・食用ぎく・食用パンジー・食用カーネーション・花き類・観葉植物(ハダニ類)、なす・ピーマン(ハダニ類、チャノホコリダニ)、しそ・茶(カンザワハダニ)、デルフィニウム(シクラメンホコリダニ、ハダニ類)
毒劇区分普通物
各種作物のうどんこ病に効果高く、コナジラミ類にも効く。
ハダニ類の成幼虫をはじめ卵に対しても効果が高く、サビダニにも有効。
天敵や訪花昆虫などの益虫に対しても悪影響の少ない薬剤。
適合病害虫うどんこ病、コナジラミ類、トマトサビダニ、チャノホコリダニ、ハダニ類、ミカンサビダニ、裏うどんこ病
有効成分キノキサリン系25.0%
性状黄色水和性粉末
農林水産省登録第(号)19723
毒劇区分普通物
1袋(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
砥材AA
作用点までしっかり届く。
抵抗性ハダニにも効く、卵から成虫までの全ステージに効く。
長く効く、早く効く、低温でも効果が安定。耐雨性が高い、天敵・有用昆虫にやさしい。
有効成分シエノビラフェン30.0%
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22305
適合病害虫ミカンハダニ、チャノホコリダニ、ハダニ類、シクラメンホコリダニ、カンザワハダニ
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
野菜や果樹、樹木類、花き類につくハダニの卵、幼若虫を退治。
用途野菜のダニ退治に。
成分エトキサゾール
容量(mL)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100
農林水産省登録第(号)19962
毒劇区分普通物
1本(20mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥粒A砥粒
種別マジック式
砥材A
ケース色グリーン
ハダニの各生育段階で作用して効きめが持続します。殺ダニの輪番使用に使えます。
成分ブフェナゼート
容量(mL)20
質量(g)44
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×100×42
農林水産省登録第(号)21968
毒劇区分普通物
1本(20mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
粒度1200~1500番相当
適合材金属、木工、樹脂
新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用機作を備えています。
りんご・なし等の黒星病菌に優れた効果を示しますが、かんきつ・ぶどうなど他の作物の重要な病害にも幅広い活性が認められています。
予防効果が特に優れていますが、胞子形成阻害効果も示し、二次感染を防ぎます。
新しい作用機作を持っているため、現在問題となっている各種薬剤耐性菌に対しても効果が認められています。
ベーパーアクションの作用により、植物体に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することができます。
適合病害虫そうか病、灰色かび病、そばかす病、褐色腐敗病、黒点病、うどんこ病、斑点落葉病、輪紋病、すす斑病、炭疽病、黒星病、灰星病、縮葉病(休眠期)、環紋葉枯病、黒とう病、枝膨病、さび病、貯蔵病害(灰色かび病)、斑点病、葉さび病、赤星病、マルゾニナ落葉病、黄斑病、モニリア病、すす点病、褐斑病、黒斑病、べと病、晩腐病、落葉病
有効成分クレソキシムメチル50.0%
性状褐色水和性細粒および微粒
農林水産省登録第(号)22018
毒劇区分普通物
各種のハダニ類に高い効果を示し、特に幼・若虫と成虫に対して強い殺ダニ効果を示す。卵に処理した場合には孵化後の幼虫をよく抑える。
低い濃度では速効性はみられなくなるものの、幼・若齢虫が脱皮時(静止期)に死亡する作用がみられる。
ミツバチ、マメコバチに影響が少ない。
有効成分フェンピロキシメート5.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物りんご、かんきつ、なし、もも、ネクタリン、ぶどう、アセロラ、ホップ、おうとう、かき、びわ、いちじく、キウイフルーツ、チェリモヤ、茶、あずき、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、べにばないんげん、豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)、さやいんげん、にがうり、いちご、すいか、メロン、きゅうり、なす、ピーマン、モロヘイヤ、ほうれんそう、しそ、はすいも(葉柄)、みょうが、食用さくら(葉)、てんさい、花き類・観葉植物
農林水産省登録第(号)17801
適合病害虫リンゴハダニ、ナミハダニ、リンゴサビダニ、ミカンハダニ、ミカンサビダニ、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、イチジクモンサビダニ、チャノホコリダニ、カンザワハダニ、クワシロカイガラムシ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(500mL)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨
仕様マジック式
種別マジック式
寸法(mm)75×110
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
各種ハダニ類の成虫・幼虫に効果が高く、卵にも有効です。
蚕・ミツバチなどの有用昆虫や、カブリダニ・ハネカクシなどの天敵に対して実用濃度でほとんど影響が認められません。
適用作物が広く、汎用性の高い殺ダニ剤です。
有効成分ビフェナゼート20.0%
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)20448
適合病害虫ハダニ類、ブドウサビダニ、モモサビダニ、トマトサビダニ、ナミハダニ、カンザワハダニ、チャノナガサビダニ、ミカンサビダニ、リンゴハダニ、ミカンハダニ
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(Φmm)125
砥材A
質量(g)15
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒A
種別マジック式
砥材A
流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)650
容量(mL)(採取)0.1
質量(g)220
チューブ径(Φmm)5
チューブ長さ(mm)500
1本
¥289,800
税込¥318,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)500
容量(mL)(採取)0.1
質量(g)200
チューブ径(Φmm)5
チューブ長さ(mm)350
1本
¥269,800
税込¥296,780
18日以内出荷
関連キーワード