「サークリン」の検索結果

135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本マルセルサークリンL
アルカリタイプの洗浄剤です。 高い洗浄力と経済性を両立します。 無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。
用途樹脂ワックスを塗布した床の洗浄に使用、日常の床表面洗浄に最適 トラスコ品番135-1451 質量(kg)18 容量(kg)18
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

除菌剤入りアルカリ洗浄剤です。 無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。 油汚れ、ヒールマーク(靴跡)等ガンコな汚れも簡単に洗浄できます。
用途床、壁、天井、スチール家具、厨房器具等の表面洗浄に使用。 特殊除菌剤配合で病院・厨房等衛生効果の要求される場所に最適。 使用場所厨房 液性アルカリ性 トラスコ品番403-3558 質量(kg)19.4
1缶(18L)
10,980 税込12,078
当日出荷

無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
用途ワックスの洗浄に 液性アルカリ性 トラスコ品番359-7571 形状液体 質量(kg)4.2 標準使用量約50~100mL/m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用
1個(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

少ない面積に力が集中するので、ヒールマークなどのしつこい汚れを簡単に除去する事が可能です。
材質プラスチック部=ABS樹脂、ボール部=硬式テニスボール 寸法(mm)Φ70×H65 EBM品番1419510
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(1.2L×6本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

強力洗浄+除菌効果!除菌ができる多目的強力洗剤! 強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目的洗剤。 2度拭きの必要がないため幅広い用途に使用可能。 (ABSなど一部素材を除く)
商品タイプ詰め替え用 仕様無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮 希釈倍率高頻度接触面や床面の清拭:100倍、浴室・洗面ボウル・便器などの洗浄:50倍、樹脂ワックスの表面洗浄:50倍 効果除菌、消臭
1箱(3本)
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

00495 水アカストロングクリア SOFT99 動画あり
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り トラスコ品番478-7692 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(500mL)
669 税込736
当日出荷

ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール
用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。 形状足に取り付け 材料ナイロン66、フェルト、マジックテープ パッドサイズ(mm)80×48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ピットクリーナー モノタロウ 定期注文
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698 税込5,168
当日出荷

ブラックヒールマークを効果的に取る製品 樹脂ワックスの光沢を維持しながらブラックヒールマークを取る製品。 ウエス等に染み込ませヒールマークに対して擦ってください。
希釈倍率原液使用
1個(4L)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モップとたわしの1台2役!モップの内側にたわしを内蔵しており、ヒールマーク等の汚れにもハンドルから手を離さずに瞬時に対応できます。
サイズ30cm 質量(g)450 毛丈(mm)300
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル不織布のフロアパッドです。 独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。 床表面の油汚れヒールマークを除去します。 耐久性はスコッチ・ブライト レッドバッファーパッド(赤)と同等です。
材質ポリエステル繊維 厚さ(mm)約25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示 材質塩ビ 幅(mm)約85 長さ(mm)約260 厚さ(mm)約0.5 取付方式シール/ステッカー
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分強アルカリ水 形状液体 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

根の生育環境を整え、植物を強く元気に育てるスリット鉢!通気性や排水性を良くして、根の生育環境を整えるスリット構造です。 通気性を良くすることで、根のサークリングを軽減し、植物の発根が促進され元気に育ちます。 鉢底と地面の間に隙間ができる足つき構造で、排水性が良く根腐れを軽減します。
材質ポリプロピレン
1個ほか
108 税込119
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。 油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。 PH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。 消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。 (洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です)
用途多目的洗浄剤 寸法(mm)100×65×212 質量(g)540 成分炭酸カリウム換算1%未満 性状液体/アルカリ性/pH13.2 使用濃度原液(標準)
1個(460mL)
799 税込879
当日出荷

菊の栽培に適した土容量タップリで安定感のある寸胴設計。根のサークリング現象の防止に効果的なスリット付き。通水性・通気性のよい底形状。支柱止め用の針金穴3ヵ所付。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。(8~10号)
材質ポリプロピレン ブラック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RNS-P1600 大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場!汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。)
付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド グレーホワイト 質量(g)4000 タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355 ホース長さ(m)1.7 ヘッド幅(mm)230
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

SWT-JT500(K) スイトル シリウス 動画あり
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。 すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮! スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。 また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。 日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。 お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600 材質ABSほか 質量(g)(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×283×506 対応機種170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤 寸法(mm)55×167 質量(g)340 液性中性 使用の目安汚れ25cm2に対して約5回(約5ml) 商品タイプ本体
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。
用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品 セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1 主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

@N17d アタッチメントナッター ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174 質量(g)440 グリップ径(Φmm)55 使用範囲N4~M6 寸法1(mm)174 寸法2(mm)440 寸法3(mm)40 寸法4(mm)Φ26 寸法5(mm)Φ13 寸法6(mm)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303) フランジタイプスモールフランジ
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。
素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。
用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品 セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1 主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A 付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター 質量(g)1800 タンク容量(L)【回収タンク】0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205 連続使用時間(分)約10 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

RNS-B400D コードレスリンサークリーナー アイリスオーヤマ 動画あり
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター 質量(g)2400 電源(V)AC100-240(50/60Hz) タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277 連続使用時間(分)10 バッテリーリチウムイオン2次電池
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

大和プラスチック根はりポット 35型
野菜・果樹に使えるスリット構造の大型ポットです。野菜・果樹・大型多肉植物・バラ等に使える植木鉢です。スリット構造になっている為根のサークリングが起きにくく根の発根を促す設計です。
用途フラワーポット/プランター。 材質ポリプロピレン
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。 アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れや菌・ウイルス・臭いを分解します。 界面活性剤などの合成化学物質を含まない99.83%水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。 静電気防止にも効果があります。 二度拭き不要、すすぎが簡単です。 50℃程度まで加熱すると効果が向上します。 リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。
用途ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。 車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。 キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。 機器類の錆防止に。 野菜や果実等食材洗浄に。 ペット周りの衛生管理や消臭に。 衣類の洗剤に。 清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。 トラスコ品番244-7872 材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 99.83%(カリウムイオン0.17%含有) 透明 容量(mL)500 容量(L)0.5 容量(cc)500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ(A5056) フランジタイプラージフランジ
1パック(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大和プラスチック根はりポット 30型
野菜・果樹に使えるスリット構造の大型ポットです。野菜・果樹・大型多肉植物・バラ等に使える植木鉢です。スリット構造になっている為根のサークリングが起きにくく根の発根を促す設計です。
用途フラワーポット/プランター。 材質ポリプロピレン
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)