自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様最高パルス/30A
質量(g)410
入力電圧(V)12~24
コード長さ(mm)200
測定時間(秒)10~12
耐電圧(V)(最大)24~37.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)250
使用電圧(V)275
寿命(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
放電開始電圧(V)800±20%
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85
周波数特性0~1GHz
湿度範囲95%以下
寿命300回(100A)
使用温度0~55℃
最大サージ電圧(V)4K
挿入損失(dB)0.2以下
リターンロス(dB)16(75Ω)
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。
エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。
作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm)(最大クリップ接続)920
質量(g)140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)
点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)
使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)
適正電圧(V)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
41日以内出荷
普通車から大型車まで対応。
溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。
これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
タイプ12/24V兼用
スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。
バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。
12V・24V兼用。
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)-22~85℃
周波数特性0~1GHz
湿度範囲95% 以下
寿命300回 (100A)
コネクタRJ-11(6極2芯)
使用温度0~55℃
最大サージ電圧(V)4K
挿入損失(dB)0.2以下
リターンロス(dB)16d(75Ω)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
規格JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)1以下
最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014
長さ(mm)-40~+70
幅(mm)36.5
取付方式表面実装
奥行(mm)24.5
電流(A)(インパルス放電)500
シリーズ190-2014
寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回
動作開始電圧(V)DC450±25%
アズワン品番65-8076-18
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1200
デバイスタイプサージ保護装置
最大サージ電流(kA)5
最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
ギガビットイーサネットに対応しています。
カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧データ/5V、パワー/48V
ケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)
コネクタ形状RJ-45シールドポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25
応答時間5ns以下
ピン数(ピン)保護ピン/全8
インパルス電圧(V)保護電圧/500以下
アズワン品番64-0889-18
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)
公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10
インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
極数・素子数2P1E
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC100専用
端子形状ソルダーレス端子
相線式1Φ2W
動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)1.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動式
過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じる
セット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書
寸法(mm)W53×D209×H37.5
定格電圧44~57VDC(最大60VDC)
応答時間5ns
インターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T
動作温度-40~65℃
コネクタRJ-45シールドポート
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。
12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
仕様12V車/24V車対応
付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護
使用温度範囲(℃)-25~70
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)5.5~14
JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)-5~55
取付壁またはDINレール取付
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)0.8
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。
1000BASE-Tまでの通信規格に対応。
PoE、PoE Plus機器に対応。
LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。
小形・軽量。
取付は便利なDINレール対応。
CE適合品、JIS対応。
付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用
適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at
接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)
材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)
適合取付方法:壁掛け取り付け
質量(g)本体:260
ポート数2
適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)
電力(W)動作:90(MAX)
反応時間1ns
材質(ケース)IP67 アルミニウム
保存温度(℃)-40~85
ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと
保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)
挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
動作電圧(V)60DC(MAX)
動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。
エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ
取付壁またはDINレール取付
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間0.1μs以下
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて
最大負荷電流(A)1
最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)
動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410
保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800
耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)
直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)
放電耐量(A)1000(8/20μs)
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
付加コードDINレールアダプタなし
NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。
音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。
伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。
認定番号D04-0355001 JIS対応
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140
保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V
直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
DSGP-P1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋内用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失(10MHz/100MHz):-20dB、透過伝送速度(MAX):2.5Gbps
適合取付方法:壁掛け取り付け
ポート数2
適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)
電力(W)(最大動作)90
反応時間1ns
本体質量(g)130
材質(ケース)アルミニウム
保存温度(℃)-40~85
ケーブルLAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP
動作温度(℃)-40~85
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと
動作電圧(V)(最大)60DC
保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
動作電流(A)(最大)2ペア:1、4ペア:2
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
。短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016
長さ(mm)-40~+70
幅(mm)36.5
取付方式表面実装
奥行(mm)24.5
電流(A)(インパルス放電)500
シリーズ190-2016
寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回
動作開始電圧(V)DC800±25%
アズワン品番65-8089-57
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
デバイスタイプサージ保護装置
最大サージ電流(kA)5
最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015
長さ(mm)-40~+70
幅(mm)36.5
取付方式表面実装
奥行(mm)24.5
電流(A)(インパルス放電)500
シリーズ190-2015
寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回
動作開始電圧(V)DC800±25%
アズワン品番65-8090-33
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
デバイスタイプサージ保護装置
最大サージ電流(kA)5
最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。
JIS対応
アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
適合規格CE、UL適合なし
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140
保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500
直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)
放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。
チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V
保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V
判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定
直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにて
ボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)
電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。
絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。
特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC110
放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)
公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5
制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))
耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000
放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間0.1μs以下
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)0.8
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140
漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて
保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800
直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。
サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報
素子部だけの差し換えで停電なしに復旧
アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。
感電防止IP20の安全設計。
万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。
JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。
CE適合品。
用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。
電源電圧240V AC
相数単相2線/3線・三相3線
警報出力なし
放電耐量(kA)20(8/20μs)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
低圧用Pバルブ避雷器の、エレメントのみの商品です。
適合本体型式PV-T1F
定格電圧(V)AC110
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)DC3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)10以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間
電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ