21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ 動画あり
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様裏面強力粘着加工付 材質アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)2.3 テープ厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)550 取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。
仕様筒状 全長(mm)500 外径(Φ)(ホース)12.5まで 耐熱温度(℃)1200
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃)100~120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CINSABMA 360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360 動画あり
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー 種別6軸ジャイロスコープ 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6 解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV 録画時間連続:135分 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)2290 絞りF1.9 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)10物質対応 防水保護等級IPX8相当 BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
82,980 税込91,278
当日出荷