材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
軽くて扱いやすいプラスチック製ザル。深さがあるため食材を混ぜやすく、持ちやすい縁のカーブ形状。銀イオンの抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×23.2×9.9
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐熱温度(℃)‐30~100
耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
洗浄機対応。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-10~120
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鍋物やバーベキューで大活躍のスノコ付トレー。切った野菜をそのまま盛り付けてテーブルに置ける。お豆腐のカタチを崩さずにお鍋に入れられる「お豆腐トレー」付き。
材質ポリプロピレン
幅(mm)415
色イエロー
高さ(mm)70
奥行(mm)376
質量(g)約535
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約415×376×70
1個
¥979
税込¥1,077
11日以内出荷
洗って水切り、そのまま保存できるザル付き保存容器。ミニトマトなどを洗って入れておけばすぐに使えて便利。バーベキューの食材を入れたり、お弁当のデザートを入れたりと、使い道いろいろ。
材質本体・ザル=ポリプロピレン、保存用フタ=ポリエチレン
形状角形
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ10 0879
鍋物やバーベキューで大活躍のスノコ付トレー。切った野菜をそのまま盛り付けてテーブルに置ける。お豆腐のカタチを崩さずにお鍋に入れられる「お豆腐トレー」付き。
材質ポリプロピレン
幅(mm)455
色イエロー
高さ(mm)77
奥行(mm)310
質量(g)約677
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約455×310×77
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー
材質本体/PP
色ホワイト
材質【本体・ザル】PP、【フタ】PE
形状角
色グリーン
質量(g)282
容量(L)2.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×230×110
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
抗菌加工で衛生的な調理用ザル。プラスチック製で軽いので、扱いやすい。銀イオンの抗菌仕様。
材質本体=PP
高さ(mm)87
質量(g)97
縦(mm)205
横(mm)225
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状丸型
除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。
便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。
金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄
効果除菌
成分界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤
容量(mL)500
液性弱アルカリ性
使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。
2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質18-8ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)450×280
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)
質量(kg)4.7
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)高さ:600
適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L
キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。
従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質SUS304
形状角型
仕様取っ手把手タイプ(Bタイプ)
TGK品番0419-32-28-29
型式HF-PD-45-3
質量(g)約2540
穴径(Φmm)3
寸法(cm)45×28×33
1枚
¥37,442
税込¥41,186
6日以内出荷
形状トライアングル
電子レンジ×
食器洗浄機×
耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP
質量(kg)0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×341×190
TKG品番9-0188-0801
TKG品番(2017)6-0179-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
積み重ねたまま使用でき省スペースで日干しができるバスケットに丸型タイプ。
二つ使用し一つをひっくり返してかぶせればフタになり、カラスなどから守れます。
かぶせて使用するときに便利なズレ防止リブ付き 。
梅干しの土用干しに海産物の日干しに椎茸などの農産物の日干しにかぶせて使用するときに便利なズレ防止のリブ付です。
竹製ザルに比べ、衛生的で耐久性があります。
材質ポリエチレン
高さ(mm)フタをして使用した際の内寸:約90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸:約550×55、内寸:約510×37
耐熱温度(℃)約110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
抗菌・抗ウイルス加工の水切りまな板です。 「切る」「洗う」「水切り」がこれひとつでできるまな板です。 高さ4cmの傾斜で食材のこぼれ落ちをキャッチします。 カットした食材の余分な水分を切るスリット穴付きです。 吊るして収納できるフック穴付きです。 厚み3mmで軽く、アウトドアでの持ち運びでも最適です。
材質本体/ポリプロピレン
寸法(mm)約:325×210×40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
質量(kg)1.25
内径(Φmm)550
耐熱温度(℃)-10℃~80℃
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
耐熱温度(℃)‐30~100
材質耐衝撃ポリプロピレン
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
軽くて丈夫なプラスチック製。
セット内容盛鉢(30cm)、つゆ鉢(4個)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140043
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
40cm×40cmのコンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)400×400
パイル長(mm)H5~L3
密度1/8ゲージ 12.5ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
全厚(mm)9.3
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)
材質ポリプロピレン
比重0.8~0.9
特殊加工のスポンジを使用していますので、泡立ち・泡もちが良く手になじみます。プラスチック製まな板等の、細かな凹凸部分をブラシ感覚で洗えるスポンジです。ザル等の細かい網目部分の洗浄にも便利です。スリムなリーフ型スポンジなので持ちやすくて洗いやすいです。 スポンジ部分には抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。シンナーなどの溶剤を使用せず、環境に配慮した接着剤を使用しています。
材質ブラシ:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色P/Or込
サイズ(mm)60×32×120
適合用途食器洗い
1個
¥148
税込¥163
8日以内出荷
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。
仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間
成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
硬化時間目安(23℃):開始約3分
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
毎日の除菌で健やかな生活に。(第三者機関データ取得済の除菌性能)
手軽にスプレーするだけで細菌・ウイルスを99.99%除去し、 食卓やキッチン周りを清潔にします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません)
べたつかない、清潔感ある使い心地で二度拭き不要なので、気になったときに気軽に使えます。
食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なのでキッチンで安心して使用できます。また、食器にかかっても安心です。
天然抗菌成分ユズ種子エキス、柿抽出物W配合
【品名】アルコール除菌剤
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料
シリーズらくハピ
液性弱酸性
使用量使用場所によって使用量をご確認ください。
使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
効果除菌、抗菌
関連キーワード
1
2
次へ