どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130
定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー内蔵:DC12V鉛
使用電池DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)48
バッテリー容量(mAh)7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
色ブラック
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC12V
最大電流(A)2
入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)
コード長さ(cm)約10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側
仕上ブラックアルマイト
定格12V3A
取付穴径(Φmm)18
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護
長さ(mm)105.9
幅(mm)51.5
質量(g)220
奥行(mm)18.4
最高温度(℃)40
出力電圧(V)19dc
入力電圧(V)11→16dc
出力電流(A)4.7
連続出力電力(W)89
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0
MTBF平均故障間隔30000h
アダプタタイプポータブル
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様シガープラグ
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電圧(V)DC12、DC5
質量(g)107
出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99
消費電力(VA)30
使用環境温度(℃)0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EcoFlowのポータブル電源の出力ポートを DC5521/DC5525 出力に簡単に変換でき、さまざまなデバイスに給電できます。ハイライト 。多機能互換性:Wi-Fiルーター、モデム、スピーカー、プリンター、ランプなど、さまざまなデバイスに対応できます。 。デュアルアダプターポート:DC5521とDC5525のコネクタを両方含み、1本のケーブルでより多くのデバイスに電源供給可能です。 。ポータブル設計:コンパクトで軽量、持ち運びや収納が容易で、外出時にも便利です。
電圧12.6V
長さ(m)1.5
定格電流(A)3
接続方法1. ケーブルのシガーソケット側をポータブル電源のシガーソケット出力ポートに差し込みます。 2. DC5521/DC5525側のコネクタをデバイスに接続します。最適な動作のために、ケーブルがしっかりと接続されていることをご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。
最大電圧(V)100
アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
使用温度範囲(℃)ー20~45
温度範囲(℃)充電:0~45
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池
保管温度範囲(℃)ー20~45
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)299.7
質量(kg)6.8
高さ(mm)190.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)191.5
定格出力(W)500
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)31.9
充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)191400
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)708.18
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様ON/OFFスイッチ
定格DC12/DC24V 5A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。
ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。
暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS
幅(mm)315
質量(kg)9.5
色ホワイト
高さ(mm)233
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)212
出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
定格出力(W)700
入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A
連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3
バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約5(ACアダプター)
波形純正弦波
動作湿度(%)10~90
保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)
瞬間出力(W)最大1400
関連資料ポータブル電源(1.87MB)
バッテリー容量(Wh)716
入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A
出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。
ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。
バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書
材質ABS
幅(mm)450
質量(kg)28.4
色ホワイト
高さ(mm)385
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)285
出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W
定格出力(W)2000
入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A
騒音値(dB)53以下
バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約5(ACアダプター)
波形純正弦波
動作湿度(%)10~90
保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)
瞬間出力(W)最大4800
使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165~200、LEDライト(20W):約75~85、液晶テレビ(75W):約21~23、電動工具(80W):約19~21、冷蔵庫(90W):約17~19、電気鍋(200W):約7~9
関連資料ポータブル電源(1.87MB)
バッテリー容量(Wh)2048
入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A
出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
最大9台の機器に同時給電が可能。液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示。AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります。LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)。2時間で約80%充電(3時間でフル充電)
用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでん
セット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書
質量(kg)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-C
バッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
1台
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
最大300WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量296Whのポータブル電源です。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。
USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)約1
電源コード(m)AC約1.5
定格出力DC19V/3.42A
充電時間約5時間
電池リチウムイオン電池
入力端子USB Type-C, DCジャック
プラグ形状2P
定格入力ACアダプタ入力:DC19V/3.42A(最大60W)USB Type-C入力:USB PD60W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V/5A(最大60W)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC10~25V/5A 60W(最大)
バッテリー容量(Wh)296
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源。毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)。停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き。急速2時間充電。安心のメーカー保証2年付き。急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。定格出力周波数:50/60HZ 切替式。定格電圧:100V。付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本
用途停電時や屋外での電力供給に
コンパクトで大容量。どんな時にも頼りになるポータブル電源。キャンプや車中泊などのアウトドアや、急な停電や災害時等の備えにもおススメ。コンセント2個口、USB(5V/2.4V×2、18W QC3.0×1)を備え、様々な電気製品に対応します。ポータブル電源への充電もACアダプターの他、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電も可能。過充電/過放電保護、過電流/加熱保護、短絡/過負荷保護と安全にご使用いただける保護システム付き。
付属品ACアダプター、シガーソケットアダプター、取扱説明書
幅(mm)170
質量(kg)5.4
高さ(mm)215
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)275
出力【AC】純正弦波 500W(MAX1000W)、【DC】USB 5V/2.4A×2、USB 18WQC3.0、5.5MM DC Output:12V/10A
定格出力(W)1000
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)7~8(ACアダプター使用)
定格電圧 AC V110(50/60Hz)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)150000
充電可能回数≧800回
使用時間(時間)ノートパソコン:12.5、ドローン(ファントン4):約22.5回、170L冷蔵庫:約8、扇風機(強):約10
定格入力DC 20V/5A
保存湿度範囲(%RH)10~90
バッテリー容量(Wh)540
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/5.5MM DC/シガー
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
最大500WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量518Whのポータブル電源です。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。
USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】
質量(g)約5000
使用温度範囲(℃)0~40
出力DC24V/5A
入力ACアダプタ:DC24V/5A(最大120W)、USB Type-C:USB PD60W(最大)、シガーアダプタ:DC12V・24V/10A(最大120W)、ソーラーパネル(MPPT制御搭載):DC10~30V/5A 120W(最大)
電源コード(m)AC約1.5
充電時間約5時間
電池リチウムイオン電池
USBポート数4(USB Type-C×2、USB A×2)
プラグ形状2P
充電端子USB Type-C、DCジャック
給電端子USB Type-C、USB Type-A、AC、DC、シガー
バッテリー容量(Wh)518
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)350×265×240
出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W
電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10
保証期間12ヶ月
ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。
搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40
充電時間約2時間
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
入力端子DCジャックACソケット、XT60
定格入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)
バッテリー容量(Wh)1152
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。
色ブラック
最大出力(W)9.6
コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC5
出力電流(A)最大0.8
対応USB PD (Power Delivery):非対応
LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり)
入力電流(A)最大3
ケーブル長(cm)約20
オス形状USB Type-C
メス形状アクセサリーソケット
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!
付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)9~10
波形正弦波
出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット
保管温度範囲(℃)-10~60(直射日光避けてください)
入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット
出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V
アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書
寸法(mm)263×221×216
質量(kg)9.3
容量200,000mAh(640Wh)
出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)
温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)
入力DC 12-30V(96W MAX)
保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)
出力波形純正弦波
バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)
動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)
保存温度範囲(℃)-20~60
動作温度範囲(℃)-20~55
モデルPTB-PS640
充放電回数(回)3,000以上
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Jackery ポータブル電源 400に収納用バッグが付いたお得なセット。ポータブル電源 400は1~2日程度のキャンプ、車中泊、災害時の緊急電源に最適。スマートフォン(18W)約22回、カメラ約19回、ノートパソコン約5.5回、ゲーム機なら約15回の充電が可能です。AC100Vコンセントは1口 、USB-A端子は2口、シガーソケットは1口搭載しています。最大で4台の機器に同時給電が可能なため、スマートフォンを充電しながら電気毛布を使用するなど、多彩な使い方ができます。4.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。
セット内容ポータブル電源PTB041本体、収納バック S、ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書、収納ポーチ
寸法(mm)230×153.2×167.3
質量(kg)4.1
出力AC:100V/2A 60Hz、DC:12V/10A(最大120W)、USB:5V/2.4A ×2
定格出力(W)200
入力DC:19V/3.42A
温度充電:0~40
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)コンセント約7.5、シガーソケット約10、60Wソーラーパネル(別売り)約8.5(天気次第)、100Wソーラーパネル(別売り)約6(天気次第)
瞬間出力(W)最大400
動作温度範囲(℃)-10~40
バッテリー容量(Wh)400
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『TogoPower MASTER600 ポータブル電源』は、 持ち運びが楽になる、重さ約4kgの純正弦波、小型軽量600W(瞬間最大電力1200W)モデルです。多くの家庭用電気製品に使用できます。ACケーブル、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Master600ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量346Wh/93500mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)600(瞬間最大1200)
寸法(cm)23.0×16.8×17.8
コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。
使用温度範囲(℃)(-)20~45
温度範囲(℃)充電:0~45
入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
保管温度範囲(℃)(-)20~45
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。
HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。
また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。
2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。
本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5
セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)
消費電流(mA)最大約220
充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0
入力端子HDMI(タイプA)×1系統
出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
関連資料適合表
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
外でソーラーからの充電。
2種類のソーラーパネルをご用意。
パススルー充電。
オートチャージ。
車でシガーソケットからの充電。
家でACアダプターで充電。
停電時の強い味方。
USB充電で電気を効率よく使える。
AC出力で節電しながら使用できる。
置くだけでワイヤレス充電。
AC出力の周波数切替。
仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式
付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書
セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)
幅(mm)260
質量(kg)6.2
高さ(mm)19.5
タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh
使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40)
奥行(mm)19.1
出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口
出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6
入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240
出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3
定格出力(W)300
公称電圧(V)11.1
出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)
バッテリーLi-ion
出力電流(mA)充電終了:500
保証期間2年
防塵防水性能IP20
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(時間)約6~7
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)45000
充電方式7.9mm(7909)
保管温度範囲(℃)-10~45
入力電力(W)120
過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)
最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5
バッテリー容量(Wh)500
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)6.7
出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210
使用環境温度(℃)(充電)0~40
保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)160000
交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)
直流出力【シガーソケット】12V DC 120W
バッテリー容量(Wh)512
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ